Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Sensorik
  4. Einweg-Lichtschranke
  5. XUB0BPSNM12
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Einweg-Lichtschranke - XUB0BPSNM12, XUB-Optoe. Sensor, Universal, Sn 0-20m, 12-24 V DC, M12 - XUB0BPSNM12
Telemecanique SensorsHesteller Logo
Telemecanique Sensors

XUB0BPSNM12, XUB-Optoe. Sensor, Universal, Sn 0-20m, 12-24 V DC, M12

Rexel Artikelnr.: 
2073296
Hersteller Nummer: 
XUB0BPSNM12
EAN Code: 
3389110148466
Produkt Type: 
XUB0BPSNM12

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklaerung
 Umweltlabel
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklaerung
 Umweltlabel
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

XUB-Optoe. Sensor, Universal, Sn 0-20m, 12-24 V DC, M12
OsiSense XU optoelektronische Multifunktions-Sensoren. XUB-Optoe. Sensor, S/E, M12-Stecker. Abmessung DM 18 x 64, Nennspannung 12-24 DC, Schaltabstand_A 20, Schaltabstand_B 3, Schaltabstand_C 0,4, Schaltabstand_D 0,12. Max. Schaltabstand (m) je nach ausgewählter Funktion. A Einweg-Lichtschranke. B Reflexions-Lichtschranke (pol.). C Lichttaster. D Lichttaster mit Hintergrundausblendung. (Wird zusätzlich bei Funktion als Einweg-Lichtschranke benötigt. Neue Multifunktions-Sensoren (mit patentierter Osiconcept-Technologie). Bei Geräten für Wechselspannungssteuerkreise muss eine Kurzschlusssicherung (Feinsicherung 5 x 20 mm 0,6 A/250 V flink) extern vorgesehen werden! Ausführung S Sender, E Empfänger.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Einweg-Lichtschranke
Reaktionszeit 2 ms
Max. Öffnungswinkel 0 °
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0
Tastfunktion dunkelschaltend
Umgebungstemperatur -25...55 °C
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0
Analogausgang 0 V ... 10 V Nein
Ausführung des Schaltausgangs PNP/PNP
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Schutzart IP65
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet Nein
Mit sonstigem Analogausgang Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1
Vorausfallmeldung Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V Nein
Lieferumfang des Einwegsystems Empfänger
Reflektor im Lieferumfang enthalten Nein
Schaltfrequenz 250 Hz
Länge des Sensors 78 mm
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte Nein
Mit Zeitfunktion Nein
Lichtart Infrarotlicht
Einstellverfahren Teach-In
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 Nein
Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff
Analogausgang 0 mA ... 20 mA Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen Nein
 
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface Nein
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Mit Wiederanlaufsperre Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS Nein
Max. Schaltabstand 20.000 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Werkstoff des Gehäuses Metall
Werkstoff des Kabelmantels sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 Nein
Gehäusebauform Zylinder, Gewinde
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA Nein
Bemessungssteuerspeisespannung DC 12...24 V
Ausführung der Schaltfunktion programmierbar/konfigurierbar
Bemessungsschaltabstand 15.000 mm
Laserschutzklasse sonstige
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0
Max. Ausgangsstrom 100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Spannungsart AC/DC
Durchmesser Sensor 18 mm
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI Nein
Zolltarifnummer 85365080
Newlec Nein
Herkunftsland Spanien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe