3. Sensorik
  4. Einzelpositionsschalter
  5. 3SE51140LA001AE3
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Einzelpositionsschalter - 3SE5114-0LA00-1AE3, Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/2Ö, 5-pol. - 3SE51140LA001AE3
Einzelpositionsschalter - 3SE5114-0LA00-1AE3, Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/2Ö, 5-pol. - 3SE51140LA001AE3
SiemensHesteller Logo
Siemens

3SE5114-0LA00-1AE3, Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/2Ö, 5-pol.

Rexel Artikelnr.: 
2357864
Hersteller Nummer: 
3SE51140LA001AE3
EAN Code: 
4047621064642
Produkt Type: 
3SE5114-0LA00-1AE3
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
Notwendiges Zubehör

  • 3SE5000-0AH00, Antriebskopf, Metall (ohne Hebel) rechts oder links schaltend

    SIEMENS

    3SE5000-0AH00, Antriebskopf, Metall (ohne Hebel) rechts oder links schaltend

    Rexel Artikelnr.: 2077877
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
  • 3SE5000-0AF04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AF04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

    Rexel Artikelnr.: 2014804
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
  • 3SE5000-0AE04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Edelstahlhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AE04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Edelstahlhebel

    Rexel Artikelnr.: 2023855
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
  • 3SE5000-0AT10, Antriebskopf, Metall (ohne Hebel) rechts oder links schaltend

    SIEMENS

    3SE5000-0AT10, Antriebskopf, Metall (ohne Hebel) rechts oder links schaltend

    Rexel Artikelnr.: 2819695
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
  • 3SE5000-0AE03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Edelstahlhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AE03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Edelstahlhebel

    Rexel Artikelnr.: 2929937
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
Bestandteil / Ersatzteil

  • 3SX5100-1SS51, Zubehör für Positionsschalter 3SE51/52, M12, 5-polig

    SIEMENS

    3SX5100-1SS51, Zubehör für Positionsschalter 3SE51/52, M12, 5-polig

    Rexel Artikelnr.: 2420941
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
  • 3SY3027, Zub. für Positionsschalter, Grundplatte

    SIEMENS

    3SY3027, Zub. für Positionsschalter, Grundplatte

    Rexel Artikelnr.: 2408410
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
  • 3SX5601-3SB55, Anschlussleitung mit M12 Buchse 5-polig, 3SE51/52 mit M12 Stecker 5-polig

    SIEMENS

    3SX5601-3SB55, Anschlussleitung mit M12 Buchse 5-polig, 3SE51/52 mit M12 Stecker 5-polig

    Rexel Artikelnr.: 2402217
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
  • 3SY3110, Zub. für Positionsschalter, Zwischenblech

    SIEMENS

    3SY3110, Zub. für Positionsschalter, Zwischenblech

    Rexel Artikelnr.: 2403406
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
 Schaltbild
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Schaltbild
 360° Ansicht
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Produktvideo
 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
 Masszeichnung

Beschreibung



Beschreibung

Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 40mm, EN50041, 1S/2Ö, 5-pol.
Basisschalter mit M12 Stecker für Positionsschalter 3SE51 Metallgehäuse 40 mm nach DIN EN 50041. Geräteanschluss mit M12-Stecker, 5-polig, fest 1S/2Ö Sprungkontakte (2Ö und PE angeschlossen) maximal 125 V, 4 A. Pin1=21, Pin4=22 Pin2=31, Pin5=32 Pin3=PE, geeignet zum Anschluss an alle SIMATIC ET 200 kompakte Blockperipheriegruppen Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen. Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme. Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab. Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich. Safety is a SIRIUS business.
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
Einzelpositionsschalter
Betätigungselement ohne
Werkstoff des Gehäuses Metall
Gehäusebauform Quader
Mit Statusanzeige Nein
Ausrichtung des Betätigungselements Rollenstößel gerade
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,55 A
Wechsler 0
Beschichtung Gehäuse lackiert
Länge des Sensors 99,7 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 2
Schaltfunktion Sprungschaltglied
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Schließer 1
Ausgang elektronisch Nein
Gehäuse gemäß Norm DIN EN 50041
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Höhe des Sensors 37,3 mm
 
Schaltfunktion verrastend Nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...85 °C
Schutzart IP66/IP67
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 3 A
Zwangsöffnung Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbindung M12
Breite des Sensors 40 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 4 A
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Ausführung der Schnittstelle ohne
Öffner 2
Schutzart (NEMA) 12
Zolltarifnummer 85365080
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 3SE5000-0AF04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AF04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

    Rexel Artikelnr.: 2014804
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
  • 3SE5000-0AE04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Edelstahlhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AE04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Edelstahlhebel

    Rexel Artikelnr.: 2023855
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
  • 3SE5000-0AT10, Antriebskopf, Metall (ohne Hebel) rechts oder links schaltend

    SIEMENS

    3SE5000-0AT10, Antriebskopf, Metall (ohne Hebel) rechts oder links schaltend

    Rexel Artikelnr.: 2819695
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
  • 3SE5000-0AE03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Edelstahlhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AE03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Edelstahlhebel

    Rexel Artikelnr.: 2929937
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
  • 3SE5000-0AB01, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Einfachstößel aus Edelstahl, EN50041

    SIEMENS

    3SE5000-0AB01, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Einfachstößel aus Edelstahl, EN50041

    Rexel Artikelnr.: 2887457
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
  • 3SE5000-0AR02, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 142,5mm

    SIEMENS

    3SE5000-0AR02, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 142,5mm

    Rexel Artikelnr.: 2897157
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
  • 3SE5000-0AE01, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Metallhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AE01, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenhebel mit Metallhebel

    Rexel Artikelnr.: 2795751
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
  • 3SE5000-0AF01, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AF01, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

    Rexel Artikelnr.: 2795752
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
  • 3SE5000-0AR04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 242,5mm

    SIEMENS

    3SE5000-0AR04, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 242,5mm

    Rexel Artikelnr.: 2883260
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
  • 3SE5000-0AH00, Antriebskopf, Metall (ohne Hebel) rechts oder links schaltend

    SIEMENS

    3SE5000-0AH00, Antriebskopf, Metall (ohne Hebel) rechts oder links schaltend

    Rexel Artikelnr.: 2077877
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
  • 3SE5000-0AF02, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AF02, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Metallhebel

    Rexel Artikelnr.: 2374497
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
  • 3SE5000-0AD02, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel mit rolle 13mm

    SIEMENS

    3SE5000-0AD02, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Rollenstößel mit rolle 13mm

    Rexel Artikelnr.: 2077880
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
  • 3SE5000-0AR03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 76mm

    SIEMENS

    3SE5000-0AR03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 76mm

    Rexel Artikelnr.: 2874702
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
  • 3SE5000-0AC02, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Kuppenstößel mit Überhub aus

    SIEMENS

    3SE5000-0AC02, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Kuppenstößel mit Überhub aus

    Rexel Artikelnr.: 2374493
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
  • 3SE5000-0AF03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

    SIEMENS

    3SE5000-0AF03, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel

    Rexel Artikelnr.: 2377003
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
  • 3SE5000-0AR01, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 142,5mm

    SIEMENS

    3SE5000-0AR01, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Federstab Gesamtlänge 142,5mm

    Rexel Artikelnr.: 2077881