Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
3SE5122-0AA00, Geh. für Positionsschalter 3SE51, 56mm breit Metall mit Deckel, türkis
Rexel Artikelnr.: 2362351
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3SE5000-0BA00, Schaltelement für Positionsschalter 3SE51/52 1S/1Ö Schleichkontakt
Rexel Artikelnr.: 2795757
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3SE5122-0BA00, Basisschalter für Positionsschalter 3SE51, Metallg. 56mm breit
Rexel Artikelnr.: 2869434
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3SE5000-0AB01, Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Einfachstößel aus Edelstahl, EN50041
Rexel Artikelnr.: 2887457
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3SX9926, Kabelverschraubung Formstoff für Positionsschalter, M20x1,5 für Leitungsdurchm.
Rexel Artikelnr.: 2400989
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3SX5601-3SB55, Anschlussleitung mit M12 Buchse 5-polig, 3SE51/52 mit M12 Stecker 5-polig
Rexel Artikelnr.: 2402217
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3SY3128, Zub. für Positionsschalter, Gerätestecker (5pol.), M12 für M20x1,5 für 125V, 4A
Rexel Artikelnr.: 2337685
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3SE5122-0PB01, Positionsschalter, Metallg. 56mm breit, 2S/1Ö Schleichkontakte
Rexel Artikelnr.: 2362377
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3SE5122-0KB01, Positionsschalter, Metallg. 56mm breit, 1S/2Ö Schleichkontakte
Rexel Artikelnr.: 2361923
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
3SE5122-0CB01, Positionsschalter, Metallg. 56mm breit, 1S/1Ö
Rexel Artikelnr.: 2880918
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Einzelpositionsschalter |
|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs |
-25...85 °C
|
|---|---|
| Schutzart |
IP66/IP67
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Mit Statusanzeige |
Nein
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Metall
|
| Gehäusebauform |
Quader
|
| Beschichtung Gehäuse |
lackiert
|
| Betätigungselement |
Kuppenstößel
|
| Ausrichtung des Betätigungselements |
Rollenstößel gerade
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Kabeleinführung (metrisch)
|
| Gehäuse gemäß Norm |
DIN EN 50047
|
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation |
ohne
|
| Ausführung der Schnittstelle |
ohne
|
| Wechsler |
0
|
| Schließer |
1
|
| Öffner |
1
|
| Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte |
1
|
|---|---|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V |
0,55 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V |
0,27 A
|
| Schaltfunktion |
Schleichschaltglied
|
| Ausgang elektronisch |
Nein
|
| Zwangsöffnung |
Ja
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V |
6 A
|
| Länge des Sensors |
85,7 mm
|
| Höhe des Sensors |
37,8 mm
|
| Breite des Sensors |
56 mm
|
| Schutzart (NEMA) |
12
|
| Schaltfunktion verrastend |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.