Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
EATON
LS-XLB, Rollenhebel, groß
Rexel Artikelnr.: 2339038
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
LS-XZRS, Rollenstössel, Zentralbefestigung
Rexel Artikelnr.: 2874387
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
M12A, Einbaustecker M12, A-kodiert, +Durchführung, M20, IP66_x, 250 V, 4A
Rexel Artikelnr.: 2855186
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
LS-XZS, Kuppenstößel, Zentralbefestigung
Rexel Artikelnr.: 2855173
Min: 5 Stück , Vielfaches 5 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
LS-XLS, Rollenhebel, kurz
Rexel Artikelnr.: 2855171
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
LS-XOR, Stangenhebel
Rexel Artikelnr.: 2855172
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
LS-XLA, Winkelrollenhebel
Rexel Artikelnr.: 2299484
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
LS-XL, Rollenhebel, lang
Rexel Artikelnr.: 2299485
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
M22-LS, Befestigungsklemme, RMQ-Titan
Rexel Artikelnr.: 2754531
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
LS-X20, Schraubverschluss, transparent, M20, IP65
Rexel Artikelnr.: 2185910
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
LS-XP, Rollenstössel
Rexel Artikelnr.: 2299483
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
LS-XRRM, Stangenhebel, Metallstange
Rexel Artikelnr.: 2299476
Min: 4 Stück , Vielfaches 4 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
LS-XRLA, Rollenhebel verstellbar, d=18mm
Rexel Artikelnr.: 2299481
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
EATON
LS-XRLA30, Rollenhebel verstellbar, d=30mm
Rexel Artikelnr.: 2299480
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Einzelpositionsschalter |
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
|---|---|
| Schutzart |
IP67
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Zwangsöffnung |
Ja
|
| Schaltfunktion |
Schleichschaltglied
|
| Beschichtung Gehäuse |
unbeschichtet
|
| Breite des Sensors |
31 mm
|
| Höhe des Sensors |
61 mm
|
| Länge des Sensors |
33,5 mm
|
| Durchmesser Sensor |
0 mm
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Kabeleinführung (metrisch)
|
| Betätigungselement |
Kuppenstößel
|
| Umgebungstemperatur während des Betriebs |
25...70 °C
|
| Wechsler |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V |
0,3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V |
0,8 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V |
6 A
|
| Schließer |
1
|
|---|---|
| Öffner |
1
|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V |
6 A
|
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation |
ohne
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Gehäusebauform |
Quader
|
| Ausführung der Schnittstelle |
ohne
|
| Gehäuse gemäß Norm |
DIN EN 50047
|
| Ausgang elektronisch |
Nein
|
| Mit Statusanzeige |
Nein
|
| Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte |
1
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Ausrichtung des Betätigungselements |
Rollenstößel gerade
|
| Schaltfunktion verrastend |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
4
|
| Zolltarifnummer |
85365080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.