Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Zolltarifnummer
Schließer
Wechsler
Öffner
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
Betätigungselement
Schaltfunktion
Schutzart
Ausführung der Schnittstelle
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
Beschichtung Gehäuse
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Gehäuse gemäß Norm
Mit Statusanzeige
Schutzart (NEMA)
Umgebungstemperatur während des Betriebs
Newlec