Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Sensorik
  4. Grenzsignalgeber
  5. 2456840000
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Grenzsignalgeber - ACT20P-UI-2RCO-DC-P, Grenzwertgeber, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 24 V DC - 2456840000
WeidmüllerHesteller Logo
Weidmüller

ACT20P-UI-2RCO-DC-P, Grenzwertgeber, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 24 V DC

Rexel Artikelnr.: 
2233938
Hersteller Nummer: 
2456840000
EAN Code: 
4050118471779
Produkt Type: 
ACT20P-UI-2RCO-DC-P

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Grenzwertgeber, Eingang: Temperatur, R,U,I, Relaisausgang, Versorgung 24 V DC
Grenzwertgeber zur Signalerfassung von Normsignalen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Grenzsignalgeber
Montageart Schnappbefestigung Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR Nein
Schutzart IP20
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V 1
Leistung 3 W
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA 1
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V 1
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V 1
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V 1
Anzahl der Grenzwerte 2
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA 1
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V 1
Schaltspannung 240 V
Art der Spannungsversorgung aktiv
SIL nach IEC 61508 ohne
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V 1
Tiefe 113,6 mm
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V 1
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV 1
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V 1
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen Ja
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV 1
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV 0
Bemessungsversorgungsspannung DC 24 V
Höhe 127,1 mm
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V 1
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V 1
 
Bemessungsbetriebsfrequenz 50 Hz
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V 1
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V 1
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V 1
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler 2
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V 1
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V 1
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV 0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer 2
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang Ja
Schutzart (NEMA) 1
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA 1
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV 0
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA 1
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V 1
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V 1
Bürde 250 Ohm
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen Ja
Schaltstrom 2 A
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA 1
Breite 22,5 mm
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA 1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V 1
Eingangsspannungs-Toleranz 5 %
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA 1
Gerätebauform Feldgerät
Störmeldeausgang Nein
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei 0
Zolltarifnummer 85043129
Newlec Nein
Herkunftsland Australien
SCIP-Nummer 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe