Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Anschlusskabel mit Buchse, Betriebsspannung < 250 V AC, 5 m, PUR, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, Silikonfrei ja, Halogenfrei ja, Vergoldete Kontakte ja
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Art des Steckkontaktes, feldseitig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig
Farbe des Kabelmantels
Geschirmt
Kabellänge
Polzahl
Werkstoff des Kabelmantels
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig
Ausführung der Leitung
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom In
Halogenfrei
Kabeltyp
Mit LED-Anzeige
Schutzart
Strahlenvernetzt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Newlec