Reflexionslichttaster, energetisch OBT200-18GM60-E5-V1
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Gehäusebauform
Max. Schaltabstand
Schaltfrequenz
Spannungsart
Tastfunktion
Tastweite
Analogausgang -10 V ... +10 V
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser Sensor
Höhe des Sensors
Laserschutzklasse
Lichtart
Länge des Sensors
Max. Ausgangsstrom
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Mit Zeitfunktion
Reflektor im Lieferumfang enthalten
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Tastweite
Umgebungstemperatur
Vorausfallmeldung
Wellenlänge des Sensors
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff des Kabelmantels
Newlec