Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
OMRON
E39-L43, Montagewinkel für E3Z
Rexel Artikelnr.: 2136385
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
E39-L151, Montagewinkel für E3Z
Rexel Artikelnr.: 2139397
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
E39-L142, Befestigungswinkel für E3Z-Sensor, vollständiger Schutz
Rexel Artikelnr.: 2134758
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
E39-L44, Montagewinkel für E3Z
Rexel Artikelnr.: 2136415
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
E39-L150, Montagewinkel für E3Z
Rexel Artikelnr.: 2139477
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
E39-L96, Fotoschalter, Zubehör: Halter zur Montage an E39-L93, Edelstahl, für E39-R1 to
Rexel Artikelnr.: 2134736
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
E39-L104, Befestigungswinkel für E3Z-Sensor, Standard, Vertikale Montage
Rexel Artikelnr.: 2144220
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
OMRON
E39-L98, Montagewinkel für E3Z
Rexel Artikelnr.: 2144296
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
|
| Werkstoff der optischen Fläche |
Kunststoff
|
|---|---|
| Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge |
0
|
| Mit Zeitfunktion |
Nein
|
| Umgebungstemperatur |
-10...55 °C
|
| Mit sonstigem Analogausgang |
Nein
|
| Min. Reflektorabstand |
20 mm
|
| Tastfunktion |
hell-/dunkelschaltend
|
| Einstellverfahren |
manuelle Einstellung
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle SSI |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Max. Schaltabstand |
300 mm
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet |
Nein
|
| Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge |
0
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle Analog |
Nein
|
| Analogausgang -10 V ... +10 V |
Nein
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion |
1
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle SSD |
Nein
|
| Tastweite |
20...300 mm
|
| Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte |
Nein
|
| Ausführung des Schaltausgangs |
PNP
|
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Ausführung der Schaltfunktion |
programmierbar/konfigurierbar
|
| Reflektor im Lieferumfang enthalten |
Nein
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 |
Nein
|
| Mit Wiederanlaufsperre |
Nein
|
| Höhe des Sensors |
32,2 mm
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Steckverbinder M8
|
| Breite des Sensors |
10,8 mm
|
| Werkstoff des Kabelmantels |
Polyvinylchlorid (PVC)
|
| AWG-Nummer |
24
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet |
Nein
|
| Wellenlänge des Sensors |
655
|
| Einstellbereich |
20...300 mm
|
| Lichtart |
Laserdiode, Rotlicht
|
|---|---|
| Analogausgang 0 mA ... 20 mA |
Nein
|
| Spannungsart |
DC
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang |
100 mA
|
| Schutzart |
IP67
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS |
Nein
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 |
Nein
|
| Max. Ausgangsstrom |
100 mA
|
| Gehäusebauform |
Quader
|
| Bemessungsschaltabstand |
300 mm
|
| Schaltfrequenz |
1.000 Hz
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 |
Nein
|
| Betriebsmittel-Schutzklasse |
Schutzklasse 3
|
| Analogausgang 4 mA ... 20 mA |
Nein
|
| Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 |
1
|
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation |
sonstige
|
| Bemessungssteuerspeisespannung DC |
12...24 V
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen |
Nein
|
| Länge des Sensors |
20 mm
|
| Triangulation |
Hintergrundausblendung
|
| Analogausgang 0 V ... 10 V |
Nein
|
| Laserschutzklasse |
Klasse 1
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Vorausfallmeldung |
Nein
|
| Reaktionszeit |
1 ms
|
| Lichtfleck |
0,4 mm²
|
| Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
sonstige
|
| Mit Reflektor |
Nein
|
| Tastweite |
20...300 mm
|
| Zolltarifnummer |
90314990
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
| SCIP-Nummer |
ff8aaad0-f5fa-49f3-bab7-e37653949c31
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.