Lichttaster und Lichtschranken, WTB4S-3P2261
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsschaltabstand
Gehäusebauform
Max. Schaltabstand
Schaltfrequenz
Spannungsart
Tastfunktion
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Ausführung des Schaltausgangs
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse
Breite des Sensors
Einstellverfahren
Höhe des Sensors
Lichtart
Lichtfleck
Länge des Sensors
Max. Ausgangsstrom
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Reaktionszeit
Schutzart
Triangulation
Umgebungstemperatur
Wellenlänge des Sensors
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff des Kabelmantels
Newlec