Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
MultiTask-Lichtschranken, WTT12L-B2541
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Bemessungsschaltabstand
Max. Schaltabstand
Max. Ausgangsstrom
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung der Schaltfunktion
Betriebsmittel-Schutzklasse
Gehäusebauform
Breite des Sensors
Höhe des Sensors
Länge des Sensors
Tastfunktion
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Gehäuses
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
Umgebungstemperatur
Reaktionszeit
Schaltfrequenz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Spannungsart
Laserschutzklasse
Wellenlänge des Sensors
Lichtart
Lichtfleck
Werkstoff des Kabelmantels
Schutzart
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec