3. Sensorik
  4. Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
  5. CLS15E-1061/0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Magnetisch-induktiver Durchflussmesser - CLS15E-AAHC10A, Memosens CLS15E, Digitaler Leitfähigkeitssensor, - 20 bis 120°C - CLS15E-1061/0
Endress + HauserHesteller Logo
Endress + Hauser

CLS15E-AAHC10A, Memosens CLS15E, Digitaler Leitfähigkeitssensor, - 20 bis 120°C

Rexel Artikelnr.: 
2361856
Hersteller Nummer: 
CLS15E-1061/0
Produkt Type: 
CLS15E-AAHC10A
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
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Memosens CLS15E, Digitaler Leitfähigkeitssensor, - 20 bis 120°C
Leitfähigkeit, 2-ElektrodensensorMemosens 2.0Qualitätskontrolle, ProzessüberwachungRein- und ReinstwasseranwendungenMessung von niedrigen LeitfähigkeitenPES und Edelstahl 1.4435 (ANSI 316L)Zuverlässige und sichere MessungEinfache Handhabung und Installation::Umkehrosmose::Ionenaustauscher::KühlwasserOrder code Details:AA: Zulassung: Ex-freier BereichHC: Prozessanschluss: Gewinde NPT1/210: Material: Sensor PES, Elektroden 1.4435A: Zellkonstante: k=0.01




Produktdetails



Produktdetails

Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90278930