Verteiler, 30x127x54mm, 10-30V DC, 8x M12, Fixkabelverteiler / angeschlossenes Stammkabel 4polig, IP67, TPU, LED, Sensor-/ Aktorsteckplatz mit Schutzl
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Max. Summenstrom
Mit LED-Anzeige
Mit Potentialtrennung
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
Schutzart
Anschluss für NPN-Sensoren
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen
Ausführung des Abgangs für Stammleitung
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung
Bemessungsspannung
Betriebsspannung
Betriebstemperatur
Breite
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze
Höhe
Kabellänge konfigurierbar
Länge
Länge der vorkonfektionierten Leitung
Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal
Fixkabelversion geeignet für Schleppketten
Schutzart (NEMA)
Tiefe
Verschmutzungsgrad
Verschmutzungsgrad
Werkstoff des Gehäuses
Newlec