Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.

Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Sensorik
  4. Positionsschalter mit Zuhaltung
  5. ( XCSLF3737312 alt ), XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF - 4 Ö+2 S- gest. sch. - 1 Gew.bohr. M20 - 24V
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Positionsschalter mit Zuhaltung - ( XCSLF3737312 alt ), XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF - 4 Ö+2 S- gest. sch. - 1 Gew.bohr. M20 - 24V
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

( XCSLF3737312 alt ), XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF - 4 Ö+2 S- gest. sch. - 1 Gew.bohr. M20 - 24V

Rexel Artikelnr.: 
2230710
Produkt Type: 
( XCSLF3737312 alt )

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Nachfolger / Ersatz

  • XCSLF3737312, XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF - 4 Ö+2 S- gest. sch. - 1 Gew.bohr. M20 - 24V

    TELEMECANIQUE SENSORS

    XCSLF3737312, XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF - 4 Ö+2 S- gest. sch. - 1 Gew.bohr. M20 - 24V

    Rexel Artikelnr.: 2073464

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Umweltlabel
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Umweltlabel
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklaerung
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH

Beschreibung



Beschreibung

XCSLF-Si-Pos.sch. Met.magn. XCSLF - 4 Ö+2 S- gest. sch. - 1 Gew.bohr. M20 - 24V
Sicherheits-Positionsschalter Metall mit getrenntem Betätiger und Verriegelung. XCSLF Sicherheitspositionsschalter Metall magn. XCSLF, 4 Ö + 2 S, gest. sch. - 1 Gew.bohr. M20 - 24V. Umsetzbarer Antriebskopf, Schutzart IP67, 3 Leitungseinführungen M20 x 1,5. Hilfsschalter zwangsöffnend, Ohne Sprungfunktion, Abmessungen 43,6 x 50,6 x 205 mm. Anschluss Federzugklemmen, 2 LED-Anzeigen. Verriegelung durch spannungslosen Zustand, Entriegelung durch Einschalten des Elektromagneten, Spulenspannung 24 V AC/DC.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Positionsschalter mit Zuhaltung
Zuhaltekraft 3.000 N
Schutzart IP67K
Länge des Sensors 51 mm
Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied
Mit Statusanzeige Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung (metrisch)
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 0,75 A
Werkstoff des Gehäuses Metall
Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige
Öffner 2
Höhe des Sensors 205 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 60 Hz 24...24 V
Gehäuse gemäß Norm sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 0,55 A
Gehäusebeschichtung sonstige
Art der Verriegelung Arbeitsstromprinzip
 
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...60 °C
Mit Fluchtentriegelung Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Schließer 1
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Ausführung der Schnittstelle ohne
Breite des Sensors 44 mm
Herkunftsland Indonesien
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85365080
Schutzart (NEMA) k.A.
Beschichtung Gehäuse sonstige
Art der Zuhaltung Ruhestromprinzip
Mit Hilfsentriegelung Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb AC 50 Hz 24...24 V
Wechsler 0
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC 24...24 V
Gehäusebauform sonstige
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe