Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Sensorik
  4. Positionsschalter mit Zuhaltung
  5. 3SE53240SD211AE4
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Positionsschalter mit Zuhaltung - 3SE5324-0SD21-1AE4, Sicherheitsschalter, Zuhaltekraft 1300N, Magnetspannung DC 24 V - 3SE53240SD211AE4
SiemensHesteller Logo
Siemens

3SE5324-0SD21-1AE4, Sicherheitsschalter, Zuhaltekraft 1300N, Magnetspannung DC 24 V

Rexel Artikelnr.: 
2703218
Hersteller Nummer: 
3SE53240SD211AE4
EAN Code: 
4047621067360
Produkt Type: 
3SE5324-0SD21-1AE4

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Notwendiges Zubehör

  • 3SE5000-0AW53, Edelstahlbetätiger mit Querbefestigung für Sicherheits-Positionsschalter

    SIEMENS

    3SE5000-0AW53, Edelstahlbetätiger mit Querbefestigung für Sicherheits-Positionsschalter

    Rexel Artikelnr.: 2246500

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AW51, Edelstahlbetätiger, geometrieoptimiert, für Sicherheits-Positionsschalter

    SIEMENS

    3SE5000-0AW51, Edelstahlbetätiger, geometrieoptimiert, für Sicherheits-Positionsschalter

    Rexel Artikelnr.: 2152249

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV05, getrennter Betätiger, Universalradiusbetätiger für POS. 3SE5312../3SE5322..

    SIEMENS

    3SE5000-0AV05, getrennter Betätiger, Universalradiusbetätiger für POS. 3SE5312../3SE5322..

    Rexel Artikelnr.: 2795756

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV06, getrennter Betätiger, Radiusbetätiger rechts für POS. 3SE5312../3SE5322..

    SIEMENS

    3SE5000-0AV06, getrennter Betätiger, Radiusbetätiger rechts für POS. 3SE5312../3SE5322..

    Rexel Artikelnr.: 2819696

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV03, Betätiger, getrennt, Querbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..

    SIEMENS

    3SE5000-0AV03, Betätiger, getrennt, Querbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..

    Rexel Artikelnr.: 2795755

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör

  • 3SE5000-0AV08-1AA3, Sperreinsatz, Zubehör für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger

    SIEMENS

    3SE5000-0AV08-1AA3, Sperreinsatz, Zubehör für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger

    Rexel Artikelnr.: 2361918

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SX5601-2GA10, Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 10m lang, für Sicherheitsschalter-RF

    SIEMENS

    3SX5601-2GA10, Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 10m lang, für Sicherheitsschalter-RF

    Rexel Artikelnr.: 2420523

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV08-1AA2, Schutzkappe, Zub. 3SE53 und 3SF13 (mit ASI) sowie Positionsschalter

    SIEMENS

    3SE5000-0AV08-1AA2, Schutzkappe, Zub. 3SE53 und 3SF13 (mit ASI) sowie Positionsschalter

    Rexel Artikelnr.: 2193166

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SX5601-2GA15, Anschlusskabel 8-polig freies Kabelende, 15m lang, gerade Buchse M12, 2A und 30V

    SIEMENS

    3SX5601-2GA15, Anschlusskabel 8-polig freies Kabelende, 15m lang, gerade Buchse M12, 2A und 30V

    Rexel Artikelnr.: 2176395

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SX5601-2GA03, Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 3m lang, für Sicherheitsschalter-RFI

    SIEMENS

    3SX5601-2GA03, Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 3m lang, für Sicherheitsschalter-RFI

    Rexel Artikelnr.: 2014417

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SX5601-2GA05, Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 5m lang, für Sicherheitsschalter-RFI

    SIEMENS

    3SX5601-2GA05, Anschlussleitung 8-polig, freies Kabelende, 5m lang, für Sicherheitsschalter-RFI

    Rexel Artikelnr.: 2076939

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Masszeichnung
 Schaltbild
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 360° Ansicht
 Deeplink Produktseite
 Produktvideo
 Masszeichnung
 Schaltbild
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Sicherheitsdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Sicherheitsschalter, Zuhaltekraft 1300N, Magnetspannung DC 24 V
Sicherheitsschalter mit Zuhaltung, mit Magnetüberwachung, Zuhaltekraft 1300 N, für SIMATIC ET 200eco PN, 5 Anfahrrichtungen, federkraftverriegelt, Magnetspannung DC 24 V, Überwachung 1x Tür, Überwachung 1x Verriegelung, verdrahtet mit M12 Stecker, 8-polig, Pin1=11, Pin2=12, Pin3=41, Pin4=42, Pin5=n.b., Pin6=n.b., Pin7=E1, Pin8=E2, Betätiger 3SE5000-0AV0. /-0AW.. muss separat bestellt werden, Verbindungszubehör z.B. an die SIMATIC ET 200eco PN-F: Y-Kabel 6ES7194-6KC00-0XA0, Mechanische Sicherheitsschalter SIRIUS 3SE5 zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen. Sie bewirken, dass Schutztüren, Abdeckungen oder Schutzklappen/-gitter geschlossen gehalten werden, solange ein gefährlicher Zustand besteht. Die Antriebsköpfe in schraubenloser Montage sind um 4x90 Grad drehbar. Es sind 5 Anfahrrichtungen des Betätigers möglich, davon eine stirnseitig. Die Schaltelemente gewährleisten eine sehr hohe Kontaktsicherheit und sind nur mit getrennt kodiertem Betätiger schaltbar, die einen erhöhten Manipulationsschutz gewährleisten. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts komfortabel an. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die Geräte stehen mit Feder- oder Magnetkraftverriegelung, in Kunststoff mit Zuhaltekraft 1300 N oder Metall mit Zuhaltekraft 2300 N zur Verfügung. Ein umfangreiches Spektrum an 3D kodierten Betätigern ist bestellbar. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab. Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang der Sicherheitsschalter enthalten und muss getrennt bestellt werden. Als Zubehör sind je nach Ausführung Stecker sowie weiteres Anschlusszubehör erhältlich. Safety is a SIRIUS business.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Positionsschalter mit Zuhaltung
Mit Fluchtentriegelung Nein
Schutzart IP66/IP67
Gehäusebauform Sonderbauform
Ausführung der Schnittstelle ohne
Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 1,5 A
Mit Statusanzeige Nein
Art der Zuhaltung Ruhestromprinzip
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne
Höhe des Sensors 0,0435 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 2
Gehäusebeschichtung unbeschichtet
Beschichtung Gehäuse unbeschichtet
Art der Verriegelung Verschraubung
 
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Länge des Sensors 0,198 mm
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Zuhaltekraft 1.300 N
Breite des Sensors 0,054 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung (metrisch)
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25...60 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC 24...24 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 1,5 A
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja
Zolltarifnummer 85365019
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 3SE5000-0AW53, Edelstahlbetätiger mit Querbefestigung für Sicherheits-Positionsschalter

    SIEMENS

    3SE5000-0AW53, Edelstahlbetätiger mit Querbefestigung für Sicherheits-Positionsschalter

    Rexel Artikelnr.: 2246500

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AW51, Edelstahlbetätiger, geometrieoptimiert, für Sicherheits-Positionsschalter

    SIEMENS

    3SE5000-0AW51, Edelstahlbetätiger, geometrieoptimiert, für Sicherheits-Positionsschalter

    Rexel Artikelnr.: 2152249

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV05, getrennter Betätiger, Universalradiusbetätiger für POS. 3SE5312../3SE5322..

    SIEMENS

    3SE5000-0AV05, getrennter Betätiger, Universalradiusbetätiger für POS. 3SE5312../3SE5322..

    Rexel Artikelnr.: 2795756

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV06, getrennter Betätiger, Radiusbetätiger rechts für POS. 3SE5312../3SE5322..

    SIEMENS

    3SE5000-0AV06, getrennter Betätiger, Radiusbetätiger rechts für POS. 3SE5312../3SE5322..

    Rexel Artikelnr.: 2819696

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV03, Betätiger, getrennt, Querbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..

    SIEMENS

    3SE5000-0AV03, Betätiger, getrennt, Querbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..

    Rexel Artikelnr.: 2795755

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV04, getrennter Betätiger, Radiusbetätiger links für POS. 3SE5312../3SE5322..

    SIEMENS

    3SE5000-0AV04, getrennter Betätiger, Radiusbetätiger links für POS. 3SE5312../3SE5322..

    Rexel Artikelnr.: 2859635

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV07-1AK2, getrennter Betätiger, Universalradius-Betätiger HEAVY DUTY Ausführung

    SIEMENS

    3SE5000-0AV07-1AK2, getrennter Betätiger, Universalradius-Betätiger HEAVY DUTY Ausführung

    Rexel Artikelnr.: 2897161

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV07, getrennter Betätiger, Universalradius-Betätiger HEAVY DUTY Ausführung

    SIEMENS

    3SE5000-0AV07, getrennter Betätiger, Universalradius-Betätiger HEAVY DUTY Ausführung

    Rexel Artikelnr.: 2869431

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV02, Betätiger, getrennt, Vertikalbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..

    SIEMENS

    3SE5000-0AV02, Betätiger, getrennt, Vertikalbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..

    Rexel Artikelnr.: 2795754

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV01, Getrennter Std.-Betätiger für POS. 3SE5312../3SE5322.. und ASI 3SF13

    SIEMENS

    3SE5000-0AV01, Getrennter Std.-Betätiger für POS. 3SE5312../3SE5322.. und ASI 3SF13

    Rexel Artikelnr.: 2795753

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV05-1AA6, getrennter Betätiger, Universalradiusbetätiger

    SIEMENS

    3SE5000-0AV05-1AA6, getrennter Betätiger, Universalradiusbetätiger

    Rexel Artikelnr.: 2398719

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AW52, Edelstahlbetätiger IP69 (K) Vertikalbefestigung f. Sicherheits-Positionsschalter

    SIEMENS

    3SE5000-0AW52, Edelstahlbetätiger IP69 (K) Vertikalbefestigung f. Sicherheits-Positionsschalter

    Rexel Artikelnr.: 2362380

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV04, getrennter Betätiger, Radiusbetätiger links für POS. 3SE5312../3SE5322..

    SIEMENS

    3SE5000-0AV04, getrennter Betätiger, Radiusbetätiger links für POS. 3SE5312../3SE5322..

    Rexel Artikelnr.: 2859635

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV02, Betätiger, getrennt, Vertikalbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..

    SIEMENS

    3SE5000-0AV02, Betätiger, getrennt, Vertikalbef. für POS. mit Zuhaltung 3SE5312../3SE5322..

    Rexel Artikelnr.: 2795754

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV07-1AK2, getrennter Betätiger, Universalradius-Betätiger HEAVY DUTY Ausführung

    SIEMENS

    3SE5000-0AV07-1AK2, getrennter Betätiger, Universalradius-Betätiger HEAVY DUTY Ausführung

    Rexel Artikelnr.: 2897161

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3SE5000-0AV07, getrennter Betätiger, Universalradius-Betätiger HEAVY DUTY Ausführung

    SIEMENS

    3SE5000-0AV07, getrennter Betätiger, Universalradius-Betätiger HEAVY DUTY Ausführung

    Rexel Artikelnr.: 2869431

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe