Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Miniatur-Lichtschranken, WL150-P430
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des Schaltausgangs
Gehäusebauform
Max. Ausgangsstrom
Max. Schaltabstand
Schaltfrequenz
Spannungsart
Werkstoff des Gehäuses
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsschaltabstand
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse
Breite des Sensors
Einstellverfahren
Höhe des Sensors
Laserschutzklasse
Lichtart
Länge des Sensors
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Mit Reflektor
Reaktionszeit
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Tastfunktion
Umgebungstemperatur
Werkstoff der optischen Fläche
Newlec