3. Sensorik
  4. Temperaturschalter
  5. 60002245
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Temperaturschalter - 602021/0050-096-000-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/, Sicherheitstemperaturbegrenzer,Wechselkontakt,350 bis 500°C,Fernleitung 1000mm - 60002245
Temperaturschalter - 602021/0050-096-000-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/, Sicherheitstemperaturbegrenzer,Wechselkontakt,350 bis 500°C,Fernleitung 1000mm - 60002245
JUMOHesteller Logo
JUMO

602021/0050-096-000-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/, Sicherheitstemperaturbegrenzer,Wechselkontakt,350 bis 500°C,Fernleitung 1000mm

Rexel Artikelnr.: 
2494138
Hersteller Nummer: 
60002245
EAN Code: 
4053877007463
Produkt Type: 
602021/0050-096-000-00-1000-20-10-00-00-000-00-6/
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
  • 606715/80-045/000, Sollwertstellerset (W8) 20 bis 400 °C

    JUMO

    606715/80-045/000, Sollwertstellerset (W8) 20 bis 400 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959011
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
  • 606715/80-013/000, Sollwertstellerset (W8), 50 bis 300 °C

    JUMO

    606715/80-013/000, Sollwertstellerset (W8), 50 bis 300 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959249
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
  • 606715/10-028/000, Sollwertstellerset (W1), 0 bis 150 °C

    JUMO

    606715/10-028/000, Sollwertstellerset (W1), 0 bis 150 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959248
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
  • 606715/82-027/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 150 °C, Befestigung M4 x 28

    JUMO

    606715/82-027/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 150 °C, Befestigung M4 x 28

    Rexel Artikelnr.: 2959250
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
  • 606715/82-021/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 50 °C, Befestigung M4 x 28

    JUMO

    606715/82-021/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 50 °C, Befestigung M4 x 28

    Rexel Artikelnr.: 2959170
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
  • 606715/10-027/000, Sollwertstellerset (W1), 0 bis 150 °C

    JUMO

    606715/10-027/000, Sollwertstellerset (W1), 0 bis 150 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959247
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
  • 606715/10-052/000, Sollwertstellerset (W1), 30 bis 110 °C

    JUMO

    606715/10-052/000, Sollwertstellerset (W1), 30 bis 110 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959169
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
  • 606715/10-063/000, Sollwertstellerset (W1), 50 bis 250 °C

    JUMO

    606715/10-063/000, Sollwertstellerset (W1), 50 bis 250 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959168
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
  • 606715/82-064/000, Sollwertstellerset (W8), 50 bis 300 °C, Befestigung M4 x 28

    JUMO

    606715/82-064/000, Sollwertstellerset (W8), 50 bis 300 °C, Befestigung M4 x 28

    Rexel Artikelnr.: 2959167
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
  • 606715/82-026/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 120 °C, Befestigung M4 x 28

    JUMO

    606715/82-026/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 120 °C, Befestigung M4 x 28

    Rexel Artikelnr.: 2959166
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
  • 606715/80-025/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 100 °C

    JUMO

    606715/80-025/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 100 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959086
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
  • 606715/10-041/000, Sollwertstellerset (W1), 20 bis 90 °C

    JUMO

    606715/10-041/000, Sollwertstellerset (W1), 20 bis 90 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959012
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
  • 606715/82-041/000, Sollwertstellerset (W8), 20 bis 90 °C, Befestigung M4 x 28

    JUMO

    606715/82-041/000, Sollwertstellerset (W8), 20 bis 90 °C, Befestigung M4 x 28

    Rexel Artikelnr.: 2959087
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
  • 606715/82-025/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 100 °C, Befestigung M4 x 28

    JUMO

    606715/82-025/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 100 °C, Befestigung M4 x 28

    Rexel Artikelnr.: 2959088
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
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Sicherheitstemperaturbegrenzer,Wechselkontakt,350 bis 500°C,Fernleitung 1000mm
Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Gasausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 575 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus hochwertigem Edelstahl hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca. 127 mm. Die Fernleitung des Thermostaten ist ebenfalls aus Edelstahl und kann unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm flexibel verlegt werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Schaltkopf (Schutzart IP00) beträgt 80 °C. Die Schaltkopfbefestigung erfolgt mit Hilfe einer Zentralbefestigung durch eine Befestigungsmutter M10 x 1. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/-29 K aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt an den Flachsteckern (A 6,3 x 0,8 DIN 46244) des Schaltsatzes, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 16 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Entriegelungsdifferenz von ca. 10 % des Skalenumfangs, nach deren Unterschreitung das Gerät einfach durch betätigen eines Tasters entriegelt werden kann. Der Temperaturbegrenzer ist sehr flexibel einsetzbar und wird sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Ofenbau sowie zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken angewandt. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 sowie Druckgeräterichtlinie und hat eine UL und EAC Zulassung.
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
Temperaturschalter
Geeignet als Wächter Ja
Ausführung des Sensors Kapillarrohr
Schutzart IP00
Max. Betriebstemperatur 500 °C
Wechsler 1
Einstellbare Ausschalttemperatur 500...500 °C
Explosionsgeschützt Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss
Geeignet als Begrenzer Ja
Schaltdifferenz der Temperatur 0 °C
 
Geeignet als 2 Punktregler Ja
Geräteausführung Einbaugerät
Elektronische Ausführung Nein
Öffner 0
Einstellbare Einschalttemperatur 350...350 °C
Schließer 0
Zolltarifnummer 90321080