3. Sensorik
  4. Temperaturschalter
  5. 60002994
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Temperaturschalter - 602031/80-000-100-00-2000-40-10-6-40-13-460/707,, Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Umschaltkontakt, 100°C, Fernleitung 2000mm - 60002994
JUMOHesteller Logo
JUMO

602031/80-000-100-00-2000-40-10-6-40-13-460/707,, Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Umschaltkontakt, 100°C, Fernleitung 2000mm

Rexel Artikelnr.: 
2691618
Hersteller Nummer: 
60002994
EAN Code: 
4053877001584
Produkt Type: 
602031/80-000-100-00-2000-40-10-6-40-13-460/707,
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
Min: 5 Stück , Vielfaches  1 Stück
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
  • 606715/82-025/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 100 °C, Befestigung M4 x 28

    JUMO

    606715/82-025/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 100 °C, Befestigung M4 x 28

    Rexel Artikelnr.: 2959088
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
  • 606715/82-027/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 150 °C, Befestigung M4 x 28

    JUMO

    606715/82-027/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 150 °C, Befestigung M4 x 28

    Rexel Artikelnr.: 2959250
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
  • 606715/10-027/000, Sollwertstellerset (W1), 0 bis 150 °C

    JUMO

    606715/10-027/000, Sollwertstellerset (W1), 0 bis 150 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959247
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
  • 606715/82-021/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 50 °C, Befestigung M4 x 28

    JUMO

    606715/82-021/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 50 °C, Befestigung M4 x 28

    Rexel Artikelnr.: 2959170
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
  • 606715/10-028/000, Sollwertstellerset (W1), 0 bis 150 °C

    JUMO

    606715/10-028/000, Sollwertstellerset (W1), 0 bis 150 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959248
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
  • 606715/80-013/000, Sollwertstellerset (W8), 50 bis 300 °C

    JUMO

    606715/80-013/000, Sollwertstellerset (W8), 50 bis 300 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959249
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
  • 606715/10-063/000, Sollwertstellerset (W1), 50 bis 250 °C

    JUMO

    606715/10-063/000, Sollwertstellerset (W1), 50 bis 250 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959168
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
  • 606715/10-052/000, Sollwertstellerset (W1), 30 bis 110 °C

    JUMO

    606715/10-052/000, Sollwertstellerset (W1), 30 bis 110 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959169
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
  • 606715/82-064/000, Sollwertstellerset (W8), 50 bis 300 °C, Befestigung M4 x 28

    JUMO

    606715/82-064/000, Sollwertstellerset (W8), 50 bis 300 °C, Befestigung M4 x 28

    Rexel Artikelnr.: 2959167
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
  • 606715/82-026/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 120 °C, Befestigung M4 x 28

    JUMO

    606715/82-026/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 120 °C, Befestigung M4 x 28

    Rexel Artikelnr.: 2959166
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
  • 606715/82-041/000, Sollwertstellerset (W8), 20 bis 90 °C, Befestigung M4 x 28

    JUMO

    606715/82-041/000, Sollwertstellerset (W8), 20 bis 90 °C, Befestigung M4 x 28

    Rexel Artikelnr.: 2959087
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
  • 606715/80-045/000, Sollwertstellerset (W8) 20 bis 400 °C

    JUMO

    606715/80-045/000, Sollwertstellerset (W8) 20 bis 400 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959011
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
  • 606715/10-041/000, Sollwertstellerset (W1), 20 bis 90 °C

    JUMO

    606715/10-041/000, Sollwertstellerset (W1), 20 bis 90 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959012
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
  • 606715/80-025/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 100 °C

    JUMO

    606715/80-025/000, Sollwertstellerset (W8), 0 bis 100 °C

    Rexel Artikelnr.: 2959086
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
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Umschaltkontakt, 100°C, Fernleitung 2000mm
Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauhen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 145 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Kupfer hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca. 72 mm. Die Fernleitung des Thermostaten ist ebenfalls aus Kupfer und kann unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm flexibel verlegt werden. Die ersten 460mm ab dem Schaltkopf sind mit einem elektrisch isolierenden PVC-Schutzschlauch überzogen. Das Gerät hat eine Kapillarbruchsicherung, durch die der Schaltkontakt bei Zerstörung des Messsystems geöffnet wird und in eine Neutralstellung geht. Eine Entriegelung des Thermostaten ist dann nicht mehr möglich. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Schaltkopf (Schutzart IP00) beträgt 80 °C. Durch die Temperaturkompensation wird der Umgebungstemperatureinfluss am Schaltkopf auf ein Minimum reduziert. Die Schaltkopfbefestigung erfolgt mit Hilfe einer Verschraubung Gewinde M10x1 und einer Gegenmutter. Der Abschaltpunkt werksseitig ist fest eingestellt. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/-5 K aus. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt an den Flachsteckern (A 6,3 x 0,8 DIN 46244) des Schaltsatzes, der eine maximal zulässige Schaltleistung von AC 230 Volt / 16 A direkt schalten kann. Der Thermostat hat eine Entriegelungsdifferenz von ca. 10 K, nach deren Unterschreitung das Gerät einfach durch betätigen eines Tasters entriegelt werden kann. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung zur Überwachung und Absicherung thermischer Prozesse sowohl in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik als auch in der Kunststoffindustrie, dem Apparate- und Ofenbau sowie zur Temperaturüberwachung in Labor und Klimaschränken. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 sowie DGRL und hat eine UL und EAC Zulassung. Das Gerät ist RoHS-konform und cadmiumfrei.
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
Temperaturschalter
Wechsler 1
Geeignet als Wächter Nein
Elektronische Ausführung Nein
Geeignet als 2 Punktregler Nein
Geräteausführung Einbaugerät
Max. Betriebstemperatur 145 °C
Öffner 0
Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss
Schutzart IP00
 
Ausführung des Sensors Kapillarrohr
Geeignet als Begrenzer Ja
Einstellbare Einschalttemperatur 0...100 °C
Explosionsgeschützt Nein
Einstellbare Ausschalttemperatur 0...100 °C
Schließer 0
Newlec Nein
Zolltarifnummer 90321080