3. Sensorik
  4. Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren
  5. 00381650
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren - 202822/105-62-87/000, Manuelle Wechselarmatur, G1A, Einbaulänge 62 mm - 00381650
JUMOHesteller Logo
JUMO

202822/105-62-87/000, Manuelle Wechselarmatur, G1A, Einbaulänge 62 mm

Rexel Artikelnr.: 
2959153
Hersteller Nummer: 
00381650
EAN Code: 
4053877005650
Produkt Type: 
202822/105-62-87/000
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
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Manuelle Wechselarmatur, G1A, Einbaulänge 62 mm
Mit Hilfe dieser Armatur aus Polypropylen, kann ein Messwertaufnehmer mit einem Pg13,5-Gewinde und einer Einbaulänge von 120 mm während des laufenden Prozesses ausgebaut werden. Die Wechselarmatur hat als Prozessanschluss ein Einschraubgewinde G1A und eine Einbaulänge von 62 mm.




Produktdetails



Produktdetails

Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren
Ersatzteil Nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils Armatur
Zubehör Ja
 
Zolltarifnummer 39174000