Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6SL3210-1PE14-3UL1, SINAMICS PM240-2, 3AC 380-480 V, 1,50 kW, IP20 / UL open type, FSA
Rexel Artikelnr.: 2257015
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3054-4AG00-2AA0, SINAMCIS Systemsoftware SD-Card 512 MB SD-Card 512 V0.0.0
Rexel Artikelnr.: 2023895
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3252-0BB00-0AA0, Brake Relay fuer PM
Rexel Artikelnr.: 2925925
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3264-1EA00-0HA0, Schirmanschlusssatz CU240B-2/ CU240E-2
Rexel Artikelnr.: 2904743
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3256-0AP00-0JA0, SINAMICS G120 Türmontagesatz IP54/UL, Typ 12
Rexel Artikelnr.: 2910704
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3255-0AA00-4CA1, SINAMICS Basic Operator Panel (BOP-2), IP55 / UL Type 12
Rexel Artikelnr.: 2878383
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3255-0AA00-2CA0, PC-Umrichter-Verbindungssatz-2
Rexel Artikelnr.: 2876551
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3255-0AA00-4JA2, SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2), IP55 / UL Type 12
Rexel Artikelnr.: 2345380
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3255-0AA00-4HA1, SINAMICS Handheld für Intelligent Operator Panel (IOP-2), IP20 / UL open type
Rexel Artikelnr.: 2345379
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3256-1BA00-0AA0, Blindabdeckung PM230 IP55 / UL type 12
Rexel Artikelnr.: 2431424
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3255-0AA00-5AA0, SINAMICS G120 Smart Access Modul, 15 V
Rexel Artikelnr.: 2264507
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3255-0BW01-0NA0, SINAMICS Control Unit Adapter Kit CUA20
Rexel Artikelnr.: 2243788
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3054-7TH00-2BA0, SINAMCIS Systemsoftware SD-Card 512 V4.7.14
Rexel Artikelnr.: 2240488
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3244-0BB13-1BA1, SINAMICS CU240E-2 F
Rexel Artikelnr.: 2900553
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3244-0BB13-1FA0, SINAMICS CU240E-2 PN-F
Rexel Artikelnr.: 2014778
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3210-1KE14-3AF2, SINAMICS G120C 3AC 380-480 V 1,50 kW PROFINET, EtherNet/IP IP20 / UL open type
Rexel Artikelnr.: 2132588
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3246-0BA22-1PA0, SINAMICS CU250S-2 DP
Rexel Artikelnr.: 2225035
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6SL3244-0BB12-1PA1, SINAMICS CU240E-2 DP
Rexel Artikelnr.: 2470874
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Frequenzumrichter =< 1 kV |
|
| Schutzart (NEMA) |
1
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Breite |
73 mm
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für BACnet |
Nein
|
| Tiefe |
46 mm
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
4
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig |
Nein
|
| Max. Ausgangsspannung |
240 V
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
| Mit PC-Anschluss |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Bremschopper integriert |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Relative symmetrische Netzspannungstoleranz |
-15 %
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
3
|
| Höhe |
199 mm
|
| Ausgangsphasenzahl |
1
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
6
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Mit Bedienelement |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
|
|---|---|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
2
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Max. Ausgangsfrequenz |
550 Hz
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Netzspannung |
200...240 V
|
| Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz |
-5 %
|
| 4-Quadrantenbetrieb möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Eingangsphasenzahl |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
1
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
2
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Einsatz im Industriebereich zulässig |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Art des Umrichters |
U-Umrichter
|
| Netzspannung |
200...240
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Grossbritannien
|
| SCIP-Nummer |
bd2eef94-11ab-499b-a908-a7b11455bc9f
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.