3. Steuer & Regelgeräte
  4. Gleichstromversorgung
  5. 6EP13362BA10
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Gleichstromversorgung - 6EP1336-2BA10, Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 24 V/20 A - 6EP13362BA10
SiemensHesteller Logo
Siemens

6EP1336-2BA10, Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 24 V/20 A

Rexel Artikelnr.: 
2910581
Hersteller Nummer: 
6EP13362BA10
EAN Code: 
4025515152897
Produkt Type: 
6EP1336-2BA10
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
  • 6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    SIEMENS

    6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2962667
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
  • 6EP4347-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    SIEMENS

    6EP4347-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    Rexel Artikelnr.: 2956118
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
  • 6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2934811
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
  • 6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2914985
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
  • 6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805822
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
  • 6EP1935-5PG01, Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kWs für UPS500S 2,5 kWs und 5 kWs

    SIEMENS

    6EP1935-5PG01, Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kWs für UPS500S 2,5 kWs und 5 kWs

    Rexel Artikelnr.: 2805819
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
  • 6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867025
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
  • 6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    SIEMENS

    6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    Rexel Artikelnr.: 2869483
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
  • 6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867026
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
  • 6EP1961-3BA21, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

    SIEMENS

    6EP1961-3BA21, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

    Rexel Artikelnr.: 2876553
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
  • 6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805823
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
  • 6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2743280
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
  • 6EP4438-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4438-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2476790
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
  • 6EP4134-3AB00-0AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A

    SIEMENS

    6EP4134-3AB00-0AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A

    Rexel Artikelnr.: 2223259
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
  • 6EP3336-7SC00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200 Ex, 1-phasig DC 24 V/20 A

    SIEMENS

    6EP3336-7SC00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200 Ex, 1-phasig DC 24 V/20 A

    Rexel Artikelnr.: 2699452
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
  • 6EP3336-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/20 A

    SIEMENS

    6EP3336-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/20 A

    Rexel Artikelnr.: 2365392
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
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Masszeichnung
 Schaltbild
 360° Ansicht
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 Deeplink REACH
 Masszeichnung
 Schaltbild
 360° Ansicht
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Lehrvideo
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo

Beschreibung



Beschreibung

Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 24 V/20 A
SITOP PSU100S 20 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/20 A Die 1-phasigen SITOP smart sind die universellen und leistungsstarken Standardstromversorgungen für den Maschinen- und Anlagenbau. Trotz ihrer kompakten Bauform bieten sie ein hervorragendes Überlastverhalten: Dank Extra-Power von 150% lassen sich Verbraucher mit hohem Stromverbrauch problemlos zuschalten und die dauerhafte Überlastfähigkeit von 120% bietet Leistungsreserven bei Erweiterungen. Der hohe Wirkungsgrad sorgt für niedrigen Energieverbrauch und geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die SITOP smart Netzteile mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung, Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
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
Gleichstromversorgung
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
1. Ausgangsspannung 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 20 A
Ausgangsspannung einstellbar Ja
Kurzschlussfest Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz 230 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz 120 V
Ausgangsspannung geregelt Ja
Leistungsabgabe 480 W
Stabilisiert Ja
Breite 115 mm
Höhe 145 mm
Direktmontage möglich Nein
Einbauhöhe 245 mm
Wandmontage möglich Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
 
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Nennwert Ausgangsspannung 1 24 V
SIL nach IEC 61508 ohne
Nennwert Ausgangsstrom 1 20 A
Einbaubreite 120 mm
Schutzart IP20
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Tiefe 150 mm
Schutzart (NEMA) 0
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 85044083
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
SCIP-Nummer ad550fd2-bb58-4009-b698-5223d6d1d5a2