3. Steuer & Regelgeräte
  4. Gleichstromversorgung
  5. 6EP13363BA10
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gleichstromversorgung - 6EP1336-3BA10, Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/20 A - 6EP13363BA10
SiemensHesteller Logo
Siemens

6EP1336-3BA10, Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/20 A

Rexel Artikelnr.: 
2866236
Hersteller Nummer: 
6EP13363BA10
EAN Code: 
4025515152583
Produkt Type: 
6EP1336-3BA10
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
  • 6EP4437-7EB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7EB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2699453
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
  • 6EP4347-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    SIEMENS

    6EP4347-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    Rexel Artikelnr.: 2956118
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
  • 6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2914985
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
  • 6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2934811
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
  • 6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    SIEMENS

    6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2962667
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
  • 6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    SIEMENS

    6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    Rexel Artikelnr.: 2869483
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
  • 6EP1961-3BA21, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

    SIEMENS

    6EP1961-3BA21, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

    Rexel Artikelnr.: 2876553
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
  • 6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867026
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
  • 6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867025
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
  • 6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805822
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
  • 6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    SIEMENS

    6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    Rexel Artikelnr.: 2709061
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
  • 6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2743280
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
  • 6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805823
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
  • 6EP4437-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2701612
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
  • 6EP3336-7SC00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200 Ex, 1-phasig DC 24 V/20 A

    SIEMENS

    6EP3336-7SC00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200 Ex, 1-phasig DC 24 V/20 A

    Rexel Artikelnr.: 2699452
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
  • 6EP3336-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/20 A

    SIEMENS

    6EP3336-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/20 A

    Rexel Artikelnr.: 2365392
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
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Produktvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Produktvideo
 Lehrvideo
 RoHS-Erklärung
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Schaltbild

Beschreibung



Beschreibung

Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/20 A
SITOP PSU8200 20 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120-230 V DC 110-220 V Ausgang: DC 24 V/20 A Die 1-phasigen SITOP PSU8200 sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen. Der Weitbereichseingang ermöglicht den Anschluss an jedes Netz der Welt und sorgt auch bei großen Spannungsschwankungen für hohe Sicherheit. Der Power-Boost liefert kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom. Und im Überlastfall kann zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung gewählt werden. Der sehr hohe Wirkungsgrad hält den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Schaltschrank gering und das kompakte Metallgehäuse spart zudem Platz. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die SITOP PSU8200 Netzteile mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung, Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
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
Gleichstromversorgung
1. Ausgangsspannung 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC
Max. Ausgangsstrom 1 20 A
Ausgangsspannung einstellbar Ja
Kurzschlussfest Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz 230 V
Leistungsabgabe 480 W
Wandmontage möglich Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Stabilisiert Ja
Ausgangsspannung geregelt Ja
Bemessungsversorgungsspannung DC 110...220 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz 120 V
Direktmontage möglich Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
 
Tiefe 125 mm
Höhe 125 mm
Breite 90 mm
Einbauhöhe 225 mm
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Schutzart IP20
Nennwert Ausgangsstrom 1 20 A
Einbaubreite 90 mm
Nennwert Ausgangsspannung 1 24 V
SIL nach IEC 61508 ohne
Schutzart (NEMA) 0
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 85044083
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
SCIP-Nummer af8c74a0-3ab2-4766-87ae-0bed48644176