3. Steuer & Regelgeräte
  4. Gleichstromversorgung
  5. 6EP33338SB000AY0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gleichstromversorgung - 6EP3333-8SB00-0AY0, Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/5 A - 6EP33338SB000AY0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6EP3333-8SB00-0AY0, Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/5 A

Rexel Artikelnr.: 
2935901
Hersteller Nummer: 
6EP33338SB000AY0
EAN Code: 
4025515154358
Produkt Type: 
6EP3333-8SB00-0AY0
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
  • 6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2743280
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
  • 6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    SIEMENS

    6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2962667
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
  • 6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    SIEMENS

    6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    Rexel Artikelnr.: 2869483
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
  • 6EP1961-3BA21, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

    SIEMENS

    6EP1961-3BA21, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

    Rexel Artikelnr.: 2876553
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
  • 6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2934811
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
  • 6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2914985
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
  • 6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867026
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
  • 6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867025
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
  • 6EP1961-2BA00, Diagnosemodul SITOP select, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A

    SIEMENS

    6EP1961-2BA00, Diagnosemodul SITOP select, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A

    Rexel Artikelnr.: 2720096
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
  • 6EP1935-5PG01, Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kWs für UPS500S 2,5 kWs und 5 kWs

    SIEMENS

    6EP1935-5PG01, Erweiterungsmodul SITOP UPS501S 5 kWs für UPS500S 2,5 kWs und 5 kWs

    Rexel Artikelnr.: 2805819
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
  • 6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC41, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 2,5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805823
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
  • 6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805822
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
  • 6EP4437-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2701612
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
  • 6EP4134-3AB00-2AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit IE/PN

    SIEMENS

    6EP4134-3AB00-2AY0, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit IE/PN

    Rexel Artikelnr.: 2014868
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
  • 6EP1333-1LB00, Stromversorgung SITOP PSU100L, 1-phasig DC 24 V/5 A

    SIEMENS

    6EP1333-1LB00, Stromversorgung SITOP PSU100L, 1-phasig DC 24 V/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2919296
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
  • 6EP1333-2BA20, Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 24 V/5 A

    SIEMENS

    6EP1333-2BA20, Stromversorgung SITOP PSU100S, 1-phasig DC 24 V/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2905205
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
  • 6EP3333-7SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/5 A

    SIEMENS

    6EP3333-7SB00-0AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 24 V/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2364075
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
 Masszeichnung
 Montageanleitung
 Schaltbild
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
 Lehrvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Montageanleitung
 Schaltbild
 RoHS-Erklärung
 Produktvideo
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Stromversorgung SITOP PSU8200, 1-phasig DC 24 V/5 A
SITOP PSU8200 24 V/5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/5 A Die 1-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen. Der Weitbereichseingang ermöglicht den Anschluss an jedes Netz der Welt und sorgt auch bei großen Spannungsschwankungen für hohe Sicherheit. Der Power-Boost liefert kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom. Und im Überlastfall kann zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung gewählt werden. Der sehr hohe Wirkungsgrad hält den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Schaltschrank gering und das kompakte Metallgehäuse spart zudem Platz. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die SITOP modular Netzteile mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung, Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
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
Gleichstromversorgung
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
Schutzart IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Tiefe 125 mm
Breite 45 mm
Direktmontage möglich Nein
Einbauhöhe 225 mm
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Wandmontage möglich Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Stabilisiert Ja
Leistungsabgabe 120 W
Ausgangsspannung geregelt Ja
1. Ausgangsspannung 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 5 A
Max. Ausgangsstrom 2 0 A
 
Ausgangsspannung einstellbar Ja
Max. Ausgangsstrom 3 0 A
Kurzschlussfest Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz 230 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz 120 V
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Höhe 125 mm
Einbaubreite 45 mm
Nennwert Ausgangsstrom 1 5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 24 V
SIL nach IEC 61508 ohne
Schutzart (NEMA) 0
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 85044083
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
SCIP-Nummer eabce6e4-1b95-473a-9329-35eff87fcf23