3. Steuer & Regelgeräte
  4. Gleichstromversorgung
  5. 6EP34368SB000AY0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gleichstromversorgung - 6EP3436-8SB00-0AY0, Stromversorgung SITOP PSU8200, 3-phasig DC 24 V/20 A - 6EP34368SB000AY0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6EP3436-8SB00-0AY0, Stromversorgung SITOP PSU8200, 3-phasig DC 24 V/20 A

Rexel Artikelnr.: 
2047776
Hersteller Nummer: 
6EP34368SB000AY0
EAN Code: 
4025515154440
Produkt Type: 
6EP3436-8SB00-0AY0
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
  • 6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    SIEMENS

    6EP1933-2EC51, Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS500S 5 kWs, DC 24 V/15 A mit USB

    Rexel Artikelnr.: 2805822
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
  • 6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    SIEMENS

    6EP4231-7HB00-0AX0, Puffermodul SITOP BUF1200 Pufferkapazität 300 ms/40 A bis 2,4 s/5 A

    Rexel Artikelnr.: 2962667
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
  • 6EP4347-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    SIEMENS

    6EP4347-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    Rexel Artikelnr.: 2956118
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
  • 6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA31, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2934811
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
  • 6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    SIEMENS

    6EP1961-2BA41, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Einzelkanalmeldung

    Rexel Artikelnr.: 2914985
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
  • 6EP1961-3BA21, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

    SIEMENS

    6EP1961-3BA21, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/40 A

    Rexel Artikelnr.: 2876553
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
  • 6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    SIEMENS

    6EP1961-3BA01, Puffermodul SITOP PSE201U mit Pufferkapazität 100 ms bis 10 s laststromabhängig

    Rexel Artikelnr.: 2869483
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
  • 6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA21, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 3 ... 10 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867026
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
  • 6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7FB00-3CX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2743280
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
  • 6EP4437-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7FB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2701612
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
  • 6EP4437-7EB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    SIEMENS

    6EP4437-7EB00-3DX0, Selektivitätsmodul SITOP SEL1400, DC 24 V/8 x 1 ... 5 A mit SMK od. Diagn.mon.

    Rexel Artikelnr.: 2699454
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
  • 6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    SIEMENS

    6EP1961-2BA11, Selektivitätsmodul SITOP PSE200U, DC 24 V/4 x 0,5 ... 3 A mit Summenmeldekontakt

    Rexel Artikelnr.: 2867025
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
  • 6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    SIEMENS

    6EP4346-7RB00-0AX0, Redundanzmodul SITOP RED1200, DC 12 V, DC 24 V, DC 48 V

    Rexel Artikelnr.: 2709061
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
  • 6EP1964-2BA00, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/10 A

    SIEMENS

    6EP1964-2BA00, Redundanzmodul SITOP PSE202U, DC 24 V/10 A

    Rexel Artikelnr.: 2014388
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
  • 6EP1436-2BA10, Stromversorgung SITOP PSU300S, 3-phasig DC 24 V/20 A

    SIEMENS

    6EP1436-2BA10, Stromversorgung SITOP PSU300S, 3-phasig DC 24 V/20 A

    Rexel Artikelnr.: 2866424
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
  • 6EP3436-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/20 A

    SIEMENS

    6EP3436-7SB00-3AX0, Stromversorgung SITOP PSU6200, 3-phasig DC 24 V/20 A

    Rexel Artikelnr.: 2501515
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
 Masszeichnung
 Produktvideo
 Lehrvideo
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Produktvideo
 Lehrvideo
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Produktdatenblatt
 Montageanleitung
 Schaltbild

Beschreibung



Beschreibung

Stromversorgung SITOP PSU8200, 3-phasig DC 24 V/20 A
SITOP PSU8200 24 V/20 A Geregelte Stromversorgung Eingang: 3 AC 400-500 V Ausgang: DC 24 V/20 A Die 3-phasigen SITOP modular sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen. Der Eingangsbereich ermöglicht den Anschluss an viele Netze der Welt und sorgt auch bei großen Spannungsschwankungen für hohe Sicherheit. Der Power-Boost liefert kurzzeitig bis zu dreifachen Nennstrom. Im Überlastfall kann zwischen konstantem Strom oder speichernder Abschaltung gewählt werden. Der hohe Wirkungsgrad hält den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Schaltschrank gering und das kompakte Metallgehäuse spart zudem Platz. Zur weiteren Erhöhung der 24 V-Verfügbarkeit können die SITOP modular Netzteile mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen kombiniert werden. Egal welche Branche, egal welche Anforderung, Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
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
Gleichstromversorgung
Ausgangsspannung einstellbar Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Höhe 125 mm
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz 400 V
Ausgangsspannung geregelt Ja
Wandmontage möglich Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Einbauhöhe 225 mm
Breite 70 mm
Leistungsabgabe 480 W
1. Ausgangsspannung 24 V
Schutzart IP20
Kurzschlussfest Ja
Stabilisiert Ja
Tiefe 125 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
 
Direktmontage möglich Nein
Geeignet für Reiheneinbau Ja
Max. Ausgangsstrom 1 20 A
Geeignet für Tragschienenmontage Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz 500 V
Einbaubreite 70 mm
Bemessungsversorgungsspannung DC 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 24 V
SIL nach IEC 61508 ohne
Schutzart (NEMA) 0
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 85044083
Newlec Nein
Herkunftsland Rumänien
SCIP-Nummer 07e2dc6b-e870-44c6-81e5-cb5ef220281c