Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Verbraucherabzweig, Wendestarter, S0, 7-10A, AC 230V/50Hz, 150kA
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Leistung
Bemessungsbetriebsstrom Ie
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V
Funktion
Geeignet für NOT-AUS
Schutzart
Spannungsart zur Betätigung
Geeignet für Tragschienenmontage
Überlastauslöser Stromeinstellung
Anschlussart Hauptstromkreis
Anzahl der Befehlsstellen
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Anzahl der Leuchtmelder
Art des Motorstarters
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis
Auslöseklasse
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Breite
Busfähig
Externer Reset möglich
Höhe
Mit Kurzschlussauslöser
Mit Sicherung
Mit Trafo
Schutzart (NEMA)
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Tiefe
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Zuordnungsart
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3
Newlec