Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Steuer & Regelgeräte
  4. Motorstarter/Motorstarterkombination
  5. 3RK13080BD000CP0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Motorstarter/Motorstarterkombination - 3RK1308-0BD00-0CP0, Wendestarter ET 200SP, bis 4 kW / 400 V, 2,8 - 9 A - 3RK13080BD000CP0
SiemensHesteller Logo
Siemens

3RK1308-0BD00-0CP0, Wendestarter ET 200SP, bis 4 kW / 400 V, 2,8 - 9 A

Rexel Artikelnr.: 
2362745
Hersteller Nummer: 
3RK13080BD000CP0
EAN Code: 
4047621012315
Produkt Type: 
3RK1308-0BD00-0CP0

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Notwendiges Zubehör

  • 3RK1908-0AP00-0CP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 500V

    SIEMENS

    3RK1908-0AP00-0CP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 500V

    Rexel Artikelnr.: 2355514

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1908-0AP00-0DP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter ohne Einspeisung

    SIEMENS

    3RK1908-0AP00-0DP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter ohne Einspeisung

    Rexel Artikelnr.: 2355515

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1908-0AP00-0AP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V und 500V

    SIEMENS

    3RK1908-0AP00-0AP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V und 500V

    Rexel Artikelnr.: 2364376

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7133-6CV15-1AM0, SIMATIC ET 200SP BU-Cover 15 mm VPE 5

    SIEMENS

    6ES7133-6CV15-1AM0, SIMATIC ET 200SP BU-Cover 15 mm VPE 5

    Rexel Artikelnr.: 2910587

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1908-0AP00-0BP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V

    SIEMENS

    3RK1908-0AP00-0BP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V

    Rexel Artikelnr.: 2354624

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör

  • 3RW4928-8VB00, Lüfter für SIRIUS Sanftstarter 3RW402 S0 für ET 200SP Motorstarter

    SIEMENS

    3RW4928-8VB00, Lüfter für SIRIUS Sanftstarter 3RW402 S0 für ET 200SP Motorstarter

    Rexel Artikelnr.: 2908695

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1908-1AA00-0BP0, 3DI/LC-Modul (Anschlussklemmen) für ET 200SP Motorstarter

    SIEMENS

    3RK1908-1AA00-0BP0, 3DI/LC-Modul (Anschlussklemmen) für ET 200SP Motorstarter

    Rexel Artikelnr.: 2358902

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1908-0AP00-0AP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V und 500V

    SIEMENS

    3RK1908-0AP00-0AP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V und 500V

    Rexel Artikelnr.: 2364376

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • 3RM1207-1AA04, Wendestarter, 1,6-7 A, DC 24 V, Schraubanschluss

    SIEMENS

    3RM1207-1AA04, Wendestarter, 1,6-7 A, DC 24 V, Schraubanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2926290

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RM1207-2AA04, Wendestarter, 1,6-7 A, DC 24 V, Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RM1207-2AA04, Wendestarter, 1,6-7 A, DC 24 V, Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2926291

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1308-0DD00-0CP0, Fehlersicherer Wendestarter ET 200SP, bis 4 kW / 400 V, 2,8 - 9 A

    SIEMENS

    3RK1308-0DD00-0CP0, Fehlersicherer Wendestarter ET 200SP, bis 4 kW / 400 V, 2,8 - 9 A

    Rexel Artikelnr.: 2357006

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RM1207-3AA04, Wendestarter, 1,6-7 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RM1207-3AA04, Wendestarter, 1,6-7 A, DC 24 V, Schraub-/Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2090762

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Schaltbild
 Masszeichnung
 Produktvideo
 Montageanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
 Schaltbild
 Masszeichnung
 Produktvideo
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 360° Ansicht
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Wendestarter ET 200SP, bis 4 kW / 400 V, 2,8 - 9 A
Wendestarter High Feature, elektronisch schaltend, elektronischer Überlastschutz bis 4kW / 400V, Einstellbereich 2,8 .. 9A, PROFIenergy, Option: 3DI/LC-Modul Wendestarter SIMATIC ET 200SP für betriebsmäßiges Schalten von Drehstrommotoren, mit Kurzschlussschutz und elektronischem Überlastschutz. Die multifunktionalen Motorstarter sind voll integriert im Peripheriesystem ET 200SP. Die schnelle und umfangreiche Projektierung erfolgt im TIA Portal. Dank Hybridschalttechnik sind die Geräte äußerst langlebig und energieeffizient. Durch den Weiteinstellbereich reduziert sich bei geringer Gerätevarianz der Aufwand für Lagerhaltung und Projektierung. Die schmale Bauformspart Platz im Schaltschrank. Die einfache Montage durch Verdrahtungsbus und Stecktechnologie ermöglicht einen schnellen Tausch der Motorstarter und erhöht die Anlagenverfügbarkeit. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC, CCC und UL/CSA) und IE3/IE4ready. Lieferbar als Direkt- oder Wendestarter mit verschiedenen Motorstrombereichen, wahlweise mit sicherheitsgerichtetem Abschalten, auch für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX). Für den Betrieb des Motorstarters ET 200SP ist eine BaseUnit notwendig. Optional kann ein Control Modul 3DI/LC aufgeschnappt werden, um einen Hand-Vor-Ort-Betrieb mit drei zusätzlichen digitalen Eingängen einzurichten. Das dezentrale Peripheriesystem ET 200SP löst das bewährte System ET 200S ab. Motorstarter ET 200SP - Flexibel. Leistungsfähig. Platzsparend.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Motorstarter/Motorstarterkombination
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig 3,59 kW
Anzahl der Leuchtmelder 6
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3 Klasse 1
Höhe 142 mm
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Externer Reset möglich Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie 9 A
Auslöseklasse einstellbar
Mit Trafo Nein
Zuordnungsart 1
Temperaturkompensierter Überlastschutz Nein
Schutzart IP20
 
Überlastauslöser Stromeinstellung 2,8...9 A
Spannungsart zur Betätigung DC
Tiefe 150 mm
Mit Kurzschlussauslöser Ja
Funktion Wendestarter
Geeignet für NOT-AUS Nein
Busfähig Ja
Breite 30 mm
Art des Motorstarters Wendestarter
Leistung 4 kW
Zolltarifnummer 85371098
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 3RK1908-0AP00-0CP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 500V

    SIEMENS

    3RK1908-0AP00-0CP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 500V

    Rexel Artikelnr.: 2355514

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1908-0AP00-0DP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter ohne Einspeisung

    SIEMENS

    3RK1908-0AP00-0DP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter ohne Einspeisung

    Rexel Artikelnr.: 2355515

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1908-0AP00-0AP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V und 500V

    SIEMENS

    3RK1908-0AP00-0AP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V und 500V

    Rexel Artikelnr.: 2364376

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7133-6CV15-1AM0, SIMATIC ET 200SP BU-Cover 15 mm VPE 5

    SIEMENS

    6ES7133-6CV15-1AM0, SIMATIC ET 200SP BU-Cover 15 mm VPE 5

    Rexel Artikelnr.: 2910587

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1908-0AP00-0BP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V

    SIEMENS

    3RK1908-0AP00-0BP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V

    Rexel Artikelnr.: 2354624

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6ES7133-6CV15-1AM0, SIMATIC ET 200SP BU-Cover 15 mm VPE 5

    SIEMENS

    6ES7133-6CV15-1AM0, SIMATIC ET 200SP BU-Cover 15 mm VPE 5

    Rexel Artikelnr.: 2910587

    

     Packung

    Min: 1 Packung , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1908-0AP00-0AP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V und 500V

    SIEMENS

    3RK1908-0AP00-0AP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V und 500V

    Rexel Artikelnr.: 2364376

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1908-0AP00-0BP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V

    SIEMENS

    3RK1908-0AP00-0BP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 24V

    Rexel Artikelnr.: 2354624

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1908-0AP00-0DP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter ohne Einspeisung

    SIEMENS

    3RK1908-0AP00-0DP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter ohne Einspeisung

    Rexel Artikelnr.: 2355515

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1908-0AP00-0CP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 500V

    SIEMENS

    3RK1908-0AP00-0CP0, Base-Unit ET 200SP für Motorstarter mit Einspeisung 500V

    Rexel Artikelnr.: 2355514

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe