Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Sanftstarter S0, 25A, 11kW/400V, 40 Grad, AC200-480V, AC/DC24V
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu
Bemessungsbetriebsspannung Ue
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V
Funktion
Interne Überbrückung
Mit Display
Drehmoment-Regelung
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Spannungsart zur Betätigung
Integrierter Überlastschutz des Motors
Auslöseklasse
Schutzart
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Produktserie
Zolltarifnummer
Newlec