Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Steuer & Regelgeräte
  4. Sanftstarter
  5. ATS490C41Y
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Sanftstarter - ATS490C41Y, ALTIVAR Sanftanlaser ATS490 410A 208 bis 690V - ATS490C41Y
SchneiderHesteller Logo
Schneider

ATS490C41Y, ALTIVAR Sanftanlaser ATS490 410A 208 bis 690V

Rexel Artikelnr.: 
2346187
Hersteller Nummer: 
ATS490C41Y
EAN Code: 
3606486948897
Produkt Type: 
ATS490C41Y

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 360° Ansicht
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Gebrauchsanleitung
 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Lehrvideo
 Deeplink Produktseite
 Maßzeichnung
 360° Ansicht
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Produktvideo
 Zertifikat
 Anschlussbild
 Montageanleitung

Beschreibung



Beschreibung

ALTIVAR Sanftanlaser ATS490 410A 208 bis 690V
Der AltivarSanftanlasser ATS490, ist dazu bestimmt, Asynchronmotoren, von 208 bis 690V, sanft zu starten und zu stoppen. Mit einem Wirkungsgrad von 99,5 %, speziellen Anwendungsfunktionen und vollständiger Überwachung mit Datenberichterstattung ermöglicht der ATS490 eine fortschrittliche Motorsteuerung. Zertifizierte Cybersicherheit, Safe Torque Off und Zustandsüberwachungsfunktionen erhöhen die Betriebszeit, senken die Betriebskosten und vereinfachen die Projektplanung. Der ATS490 bietet eine umfassende Systemüberwachung, einschließlich des Motors, der Anwendung, der Leistung und der Energie, mit einer Genauigkeit von über 95%. Der ATS490 verfügt über einen nativen Ethernet-Anschluss für Modbus TCP oder EtherNet/IP und einen seriellen Modbus-Anschluss. Der Altivar Sanftanlasser ATS490 erfüllt die Anforderungen von Anwendungen wie Pumpen, Ventilatoren, Kompressoren, Förderbändern, Mischern, Schneidemaschinen, Schleifmaschinen und Brechern. ATS490 entspricht IEC/EN 60947-4-2 und den Zertifizierungen CE, cULus, UKCA, RCM, CCC, EAC und DNV. Es sind viele Zubehörteile verfügbar, wie ein IP65-Montagesatz zur Befestigung des Grafik-Displays an der Schaltschranktür und Kommunikationsmodule zur Erweiterung der Konnektivität auf andere Protokolle. Die Verpackung besteht aus recyceltem Karton und enthält weniger Einwegplastik. Die ATS490-Sanftanlasser müssen vertikal in einem Gehäuse montiert werden. Die eingebauten und innovativen Funktionen des ATS490 verbessern die Wettbewerbsfähigkeit, die betriebliche Widerstandsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der Ausrüstung. Der ATS490 Sanftanlasser reduziert die Total Cost of Ownership und betreibt selbst anspruchsvollste Applikationen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Sanftstarter
Schutzart IP00
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu 410 A
Mit Display Ja
Drehmoment-Regelung Ja
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V 220 kW
Spannungsart zur Betätigung AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue 208...690 V
Auslöseklasse CLASS 10
Schutzart (NEMA) sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating 40 °C
Interne Überbrückung Ja
 
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V 220 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V 315 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V 110 kW
Integrierter Überlastschutz des Motors Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz 110...230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz 110...230 V
Zolltarifnummer 85371098
Newlec Nein
Herkunftsland Indonesien
SCIP-Nummer 020486c1-f13f-4502-b73a-8c0f150afd52
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe