Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
4-Leiter-Klemme mit Befestigungsflansch 1,5 mm² lichtgrau
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
Bemessungsspannung
Bemessungsstrom In
Breite/Rastermaß
Farbe
Länge
Montageart
Polzahl
Werkstoff des Isolierkörpers
Abschlussplatte erforderlich
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
Anschlussposition
Anzahl der Klemmstellen je Pol
Ausführung elektrischer Anschluss 1
Ausführung elektrischer Anschluss 2
Betriebstemperatur
Breite
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e
Halogenfrei
Höhe
Höhe bei niedrigstbauender Montageart
Tiefe
Transparent
Newlec