2. Installation
  3. Anschliessen & Verbinden
  4. Verbindungs-/Übergangsmuffe
  5. 7000092600
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Verbindungs-/Übergangsmuffe - 92-NBA1, 3M Scotchcast 92-NBA 1 Gießharz-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 10, 5x 1,5 - 6 mm² - 7000092600
3MHesteller Logo
3M

92-NBA1, 3M Scotchcast 92-NBA 1 Gießharz-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 10, 5x 1,5 - 6 mm²

Rexel Artikelnr.: 
2913131
Hersteller Nummer: 
7000092600
EAN Code: 
8021684712104
Produkt Type: 
92-NBA1
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
  • 92-NBA1C, 3M Scotchcast 92-NBA 1C Gießharz-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 6, 5x 1,5 - 6 mm², Schraubverbinder

    3M

    92-NBA1C, 3M Scotchcast 92-NBA 1C Gießharz-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 6, 5x 1,5 - 6 mm², Schraubverbinder

    Rexel Artikelnr.: 2851792

    

     Garnitur

    Min: 10 Garnitur , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 91-AH-20.5N, 3M 91-AH 20.5 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 5x 1,5 - 6 mm²

    3M

    91-AH-20.5N, 3M 91-AH 20.5 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 5x 1,5 - 6 mm²

    Rexel Artikelnr.: 2927740

    

     Garnitur

    Min: 1 Garnitur , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 91-AHMC-6/5, 3M 91-AHMC 6/5 Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 5x 1,5 - 6 mm², Warmschrumpfpressverbinder

    3M

    91-AHMC-6/5, 3M 91-AHMC 6/5 Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 5x 1,5 - 6 mm², Warmschrumpfpressverbinder

    Rexel Artikelnr.: 2933033

    

     Garnitur

    Min: 1 Garnitur , Vielfaches  1 Stück
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
 Sicherheitsdatenblatt
 Produktdatenblatt
 Sicherheitsdatenblatt
 Verkaufsprospekt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Sicherheitsdatenblatt
 Produktdatenblatt
 Sicherheitsdatenblatt
 Verkaufsprospekt

Beschreibung



Beschreibung

3M Scotchcast 92-NBA 1 Gießharz-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 1,5 - 10, 5x 1,5 - 6 mm²
Die 3M™ Scotchcast™ Premiumharz Kabelverbindungs-Kits enthalten Scotchcast™ Kabelharz 40, eine hochwertige, zweikomponentige Polyurethanmasse, die für allgemeine elektrische Isolierung, Feuchtigkeitsabdichtung und mechanischen Schutz entwickelt wurde.Die 3M™ Scotchcast™ Gießharz-Verbindungsgarnitur der 92-NBA Serie ist ausgelegt für ein- bis fünfadrige, ungeschirmte Niederspannungs-Kunststoffkabel. Sie gewährleistet die elektrische Isolierung und den mechanischen Schutz von Kabelverbindungen. Die SVHC-freie, nach EN 50393 geprüfte Premium-Verbindungsgarnitur kann im Innen- und Außenbereich sowie im Erdreich oder unter Wasser eingesetzt werden. Die transparente, einteilige Verguss-Schale lässt sich im Handumdrehen zusammenklappen und schließt durch automatisches Einrasten. Außerdem werden vorgeformte, perforierte Schaumstoff-Dichtungen eingesetzt. Dadurch erübrigt sich der bisher zeitaufwendige Einsatz von Säge und Klebeband für einen dichten Verschluss. Beim Vergießen des im Lieferumfang enthaltenen 3M™ Scotchcast™ Gießharzes 40 kommt ein GMG-System (Geschlossenes Mischen und Gießen) zum Einsatz. Somit wird ein Kontakt mit dem Gießharz während der Verarbeitung praktisch ausgeschlossen. Der transparente Mischpackbeutel garantiert die optische Kontrolle des Mischvorganges. Nach dem Gebrauch kann der Mischpackbeutel mit den Resten an ausgehärtetem Gießharz als normaler Hausmüll entsorgt werden. Eine Entsorgung als Sondermüll ist nicht notwendig.
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
Verbindungs-/Übergangsmuffe
Leiternennquerschnitt 1,5...10 mm²
Anzahl der Leiter 5
Geeignet für sonstige
Ausführung Gießharz
Bergbauzulassung Nein
Mit Schraubverbindern Nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln Nein
Spannungsreihe 0,6/1 kV
Zolltarifnummer 85469090
 
Mit Schutzleiter Nein
Bemessungsspannung U0/U (Um) 0,6/1kV
Schutzleiter Nein
Halogenfrei Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert Ja
Mit konzentrischer Abschirmung Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Italien