3. Befestigen
  4. Rohrschelle
  5. NEW0796.130
  • 
Product videos
360°
Product images
 Zurück
 nächstes
Rohrschelle - HCRS20, RO-CLIP-Rohrschelle 20mm - NEW0796.130
NewlecHesteller Logo
Newlec

HCRS20, RO-CLIP-Rohrschelle 20mm

Rexel Artikelnr.: 
2751585
Hersteller Nummer: 
NEW0796.130
EAN Code: 
4011126398519
Produkt Type: 
HCRS20

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Stück
1 Packung
100 Stück
1 Packung
1000 Stück
1 Palette
24000 Stück
 Stück

Min: 100 Stück , Vielfaches  100 Stück
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
  • HCRS16, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M16 (16mm), Rohrschelle

    NEWLEC

    HCRS16, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M16 (16mm), Rohrschelle

    Rexel Artikelnr.: 2751586

    

     Stück

    Min: 100 Stück , Vielfaches  100 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HCRS40, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M40 (40mm), Rohrschelle

    NEWLEC

    HCRS40, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M40 (40mm), Rohrschelle

    Rexel Artikelnr.: 2751582

    

     Stück

    Min: 50 Stück , Vielfaches  50 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HCRS25, RO-CLIP-Rohrschelle 25mm

    NEWLEC

    HCRS25, RO-CLIP-Rohrschelle 25mm

    Rexel Artikelnr.: 2751584

    

     Stück

    Min: 100 Stück , Vielfaches  100 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HCRS32, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M32 (32mm), Rohrschelle

    NEWLEC

    HCRS32, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M32 (32mm), Rohrschelle

    Rexel Artikelnr.: 2751583

    

     Stück

    Min: 50 Stück , Vielfaches  50 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HCRS63, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M63 (63mm), Rohrschelle

    NEWLEC

    HCRS63, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M63 (63mm), Rohrschelle

    Rexel Artikelnr.: 2424874

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HCRS50, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M50 (50mm), Rohrschelle

    NEWLEC

    HCRS50, RO-CLIP Rohrabstandschelle für Rohr M50 (50mm), Rohrschelle

    Rexel Artikelnr.: 2424873

    

     Stück

    Min: 25 Stück , Vielfaches  25 Stück
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
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

RO-CLIP-Rohrschelle 20mm
Ro-Clip-Rohrschelle, aneinanderreihbar, mit Befestigungslangloch, zur Schraub- und Schlagdübelmontage (max. Ø 6 mm), halogenfrei. Bei Anreihungenauf Gewinde M 6 aufschraubbar, ist jede zweite Schelle mit dem Untergrund zu verbinden, damit die sichere Befestigung der Rohre / Kabel gewährleistet ist. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 29 x 14,8 x 29 mm, Befestigungslangloch : 4,5 x 12,4 mm, für Kabel-Ø : 20 - 21 mm, für metrische Rohre nach DIN EN 60423 : M 20, Einsatztemperaturbereich : -40° bis 90°C, Werkstoff : PP (Polypropylen), Farbton : lichtgrau, RAL : 7035 (ähnlich)
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
Rohrschelle
Farbe grau
Werkstoff Kunststoff
Anreihbar Ja
Befestigungsart Schraubloch
 
Werkstoffgüte Polypropylen
Geeignet für Rohrdurchmesser 18...19 mm
Zolltarifnummer 39269097
Newlec Ja