Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
DK BZ 10, DK-Montagesschraube, 10 mm, Torx T15, für material 0,5 bis 4 mm, 9 mm Scheibe
Rexel Artikelnr.: 2276505
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
DK MB 1, Mastbefestigung DK MB 1, für außenliegende Gehäusebefestigung
Rexel Artikelnr.: 2265055
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
ESM 20, Einsteckstutzen IP 55, Größe M20
Rexel Artikelnr.: 2626885
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
DK BZ 5, Bezeichnungsschild (5 St.) für Kabelabzweigkästen 2,5 bis 50 mm²
Rexel Artikelnr.: 2002928
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
AKM 20, Anbau-Kabelstutzen, IP66/IP67/IP69, M 20 Glühdrahtprüfung IEC 60695-2: 960 °C
Rexel Artikelnr.: 2691399
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
KHR 02, Kabelrückhalteringe für Kabeldurchm. 30x10-14 und 13-16 mm
Rexel Artikelnr.: 2818201
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
EDK 20, Einsteck-Kabelstutzen IP 65, Größe M20
Rexel Artikelnr.: 2691406
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
KBM 20, Kombi-Belüftungsstutzen, M 20 IP 66 / 67, RAL 7035
Rexel Artikelnr.: 2816703
Min: 2 Stück , Vielfaches 2 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
KHR 01, Kabelrückhalteringe für Kabeldurchm. 30x6,5-10 und 10-14 mm
Rexel Artikelnr.: 2818202
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
DK KH 02, Klemmenhalter für Klemme DK KL 02, einsetzbar im DK- KF- 02.. XX
Rexel Artikelnr.: 2930252
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
GUSTAV HENSEL GMBH & CO. KG
STM 20, Stufenstutzen IP 55, M 20
Rexel Artikelnr.: 2691442
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke |
|
| Anreihbar |
Nein
|
|---|---|
| Anzahl der Einführungen |
8
|
| Ex-Zone Gas |
ohne
|
| Einsatztemperatur |
-25...40 °C
|
| Funktionserhalt |
ohne
|
| Explosionsgeprüfte Ausführung |
Nein
|
| Länge |
93 mm
|
| Vergießbar |
Nein
|
| Art der Gehäusedurchführung |
sonstige
|
| Deckelbefestigung |
geschraubt
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Montageart |
Wand-/Deckenmontage
|
| Mit Vergussmasse mitgeliefert |
Nein
|
| Einführung von hinten |
Ja
|
| Mit Abschirmung |
Nein
|
| Breite |
93 mm
|
| Max. Leiterquerschnitt |
4 mm²
|
| Ex-Zone Staub |
ohne
|
| Plombierbar |
Ja
|
|---|---|
| Schutzart |
IP66
|
| Ausführung Deckel |
nicht transparent
|
| Für Rohrdurchmesser |
sonstige
|
| Farbe |
grau
|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
| Tiefe |
62 mm
|
| Witterungsbeständig |
Nein
|
| Bemessungsisolationsspannung Ui |
690 V
|
| Bestückung |
Klemme
|
| Zolltarifnummer |
85369010
|
| Einsatztemperatur |
-25...40
|
| Montage unter Wasser |
Nein
|
| Schutzart (NEMA) |
4
|
| Transparenter Deckel |
Nein
|
| Montage im Erdreich |
Nein
|
| Form |
quadratisch
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.