Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Installation
  3. Dosen
  4. Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
  5. P914
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kernsortiment
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke - P914, Membrandose M2 60, Betonbau Betondose - P914
Primo GmbHHesteller Logo
Primo GmbH

P914, Membrandose M2 60, Betonbau Betondose

Rexel Artikelnr.: 
2985442
Hersteller Nummer: 
P914
EAN Code: 
4260182065631
Produkt Type: 
P914

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.

local_shipping Unser Kernsortiment bedeutet für Sie:
* Erstklassige Beratung
* Höchste Markenqualität
* Maximale Verfügbarkeit


Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktvideo
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Membrandose M2 60, Betonbau Betondose
Bei der Membrandose M2 60 für Ortbeton und Werksfertigung können Leitungen und Rohre werkzeuglos in die Kombieinführungen M15 - M32 eingeführt werden. Durch die Membrantechnik sind die Dosen absolut betondicht. Mit der SCS-Verbindungstechnik können mehrere Dosen normgerecht, schnell und fest miteinander verbunden werden. Das Austrennen der Stege ermöglicht eine einfache Durchverdrahtung sowie die einfache Installation vorverdrahteter Geräte. Durch den integrierten Rohrgrip ist eine sichere Zugentlastung gewährleistet. Ein nachträgliches Abschneiden der Rohre ist nicht notwendig. Durch die aufsteckbaren Flügel kann die Dose einfach und schnell ohne Gegenlager oder Stützelement an der Stahlarmierung befestigt werden. Durch die spezielle Konstruktion der Flügel ist der 15 cm Normabstand zur Türschalung ebenfalls gegeben. Das Drehen der Flügel ermöglicht eine Verwendung bei Betonüberdeckungen zwischen 20 und 60 mm. Dank der kompakten 8-eckigen Bauform mit 68 mm Tiefe kann die Membrandose M2 60 auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden, ohne die Statik zu beeinträchtigen. Die Membrandichtlippe sorgt für einen sauberen Abschluss und verhindert das Einlaufen von Betonschleier, wodurch die Primo Membrandose M2 60 mit 60 mm Einbauöffnung auch perfekt für Sichtbeton geeignet ist.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke
Form achteckig
Einführung von hinten Ja
Klemme lagefixiert Nein
Deckelbefestigung aufrastend
Durchmesser 60 mm
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Plombierbar Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran Nein
Schutzart IP30
Bestückung Montageplatte
Anzahl der mitgelieferten Tüllen 0
Rohrverriegelung optional Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen Nein
Tiefe 68 mm
Leuchtenhakenbefestigung Nein
Mit Abschirmung Nein
Polzahl der Klemme 0
Anzahl der Einführungen 9
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung Nein
Breite 80 mm
Farbe grau
Für Rohrdurchmesser 20/25 mm
Befestigung der Geräte schrauben
Mit Schrauben Nein
Spezielle Anwendung sonstige
Rohrarretierung Ja
Schutzart (NEMA) sonstige
 
Bauform Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring Nein
Für Anzahl Geräteeinsätze 1
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran Ja
Ausführung Einzel
Innentiefe 66 mm
Funktionserhalt ohne
Koppelbar Ja
Ausführung Deckel Montagedeckel
Oberflächenschutz unbehandelt
Mit Nagellaschen Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser 15 mm
Montageart Betonbau
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen 0
Transparenter Deckel Nein
Stutzen ohne
Luftdicht Nein
Werkstoff Kunststoff
Länge 85 mm
Halogenfrei Ja
Mit Trennwand Nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen 4
Zolltarifnummer 39269097
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Kernsortiment Ja
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe