2. Installation
  3. Erdung & Blitzschutz
  4. Staberder/Tiefenerder
  5. 621150
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Staberder/Tiefenerder - TE 20 1500 M16 STTZN, Tiefenerder schraubbar St/tZn D 20 mm L 1500 mm M16 - 621150
DEHN SEHesteller Logo
DEHN SE

TE 20 1500 M16 STTZN, Tiefenerder schraubbar St/tZn D 20 mm L 1500 mm M16

Rexel Artikelnr.: 
2379823
Hersteller Nummer: 
621150
EAN Code: 
4013364499065
Produkt Type: 
TE 20 1500 M16 STTZN
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
Min: 6 Stück , Vielfaches  6 Stück
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
 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Maßzeichnung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Tiefenerder schraubbar St/tZn D 20 mm L 1500 mm M16
Tiefenerder schraubbar St/tZn Stablänge 1500mm Ø20 mm mit Gewinde M16 zum Errichten von gebohrten Erdungsanlagen z.B. bei felsigem Boden oder für Pipeline Anwendungen. Erder und Verbindungsgewinde M16 entsprechend den Anforderung nach DIN EN 62561-2. Mit Vorrichtung zur Aufhängung über Bohrloch.