2. Installation
  3. Installationsrohre
  4. Elektro-Installationsrohr Metall
  5. 4046933000256
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Elektro-Installationsrohr Metall - HIEGR 32, Alu Gewinderohr, 32mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit - 4046933000256
NewlecHesteller Logo
Newlec

HIEGR 32, Alu Gewinderohr, 32mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit

Rexel Artikelnr.: 
2890727
Hersteller Nummer: 
4046933000256
EAN Code: 
4046933000256
Produkt Type: 
HIEGR 32

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Meter

Min: 3 Meter , Vielfaches  3 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels

Zubehör / Ähnliches

  • HIEGR 16, Alu Gewinderohr, 16mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit

    NEWLEC

    HIEGR 16, Alu Gewinderohr, 16mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit

    Rexel Artikelnr.: 2890724

    

     Meter

    Min: 30 Meter , Vielfaches  30 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HIEGR 20, Alu Gewinderohr, 20mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit

    NEWLEC

    HIEGR 20, Alu Gewinderohr, 20mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit

    Rexel Artikelnr.: 2890725

    

     Meter

    Min: 3 Meter , Vielfaches  3 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HIEGR 25, Alu Gewinderohr, 25mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit

    NEWLEC

    HIEGR 25, Alu Gewinderohr, 25mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit

    Rexel Artikelnr.: 2890726

    

     Meter

    Min: 3 Meter , Vielfaches  3 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HIEGR 40, Alu Gewinderohr, 40mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit

    NEWLEC

    HIEGR 40, Alu Gewinderohr, 40mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit

    Rexel Artikelnr.: 2890728

    

     Meter

    Min: 3 Meter , Vielfaches  3 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HIEGR 63, Alu Gewinderohr, 63mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit

    NEWLEC

    HIEGR 63, Alu Gewinderohr, 63mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit

    Rexel Artikelnr.: 2890730

    

     Meter

    Min: 3 Meter , Vielfaches  3 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • HIEGR 50, Alu Gewinderohr, 50mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit

    NEWLEC

    HIEGR 50, Alu Gewinderohr, 50mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit

    Rexel Artikelnr.: 2890729

    

     Meter

    Min: 3 Meter , Vielfaches  3 Meter
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
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 Deeplink REACH
 Maßzeichnung
 Produktdatenblatt
 RoHS-Erklärung

Beschreibung



Beschreibung

Alu Gewinderohr, 32mm, für schwere Druckbeanspruchung, hohe Temperaturbeständigkeit
Gewinderohr
Größe 32
Nach EURO-Norm gemäß DIN EN 50086-1 / 50086-2-1 und 60423
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
Elektro-Installationsrohr Metall
Oberfläche poliert Nein
Oberfläche gebürstet Nein
Werkstoffgüte Aluminium
Ausführung starr mit Gewinde
Aufputzmontage Ja
Güte der Oberflächenbeschichtung unbeschichtet
Durchmesser 32 mm
Werkstoff Aluminium
Zolltarifnummer 76109090
 
Aufputzmontage Ja
Farbe Aluminium
Farbe aluminium
Druckfestigkeitsklasse schwer (Klasse 4)
Innendurchmesser 29,6 mm
Oberflächenschutz unbehandelt
Newlec Ja