Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 25 Meter , Vielfaches 25 Meter
FLEXA
RQG1-M, AD34,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, grau, gerade, Außengewinde metrisch, konisch dichtend, AD 34,5, M 32 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2749831
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQHD, AD34,5, Deckel für Schlauchhalter, grau AD 34,5, VPE = 25 Stück
Rexel Artikelnr.: 2725685
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQG1-P, AD34,5-PG29, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, grau, gerade, PG Außengewinde, konisch dichtend, AD 34,5, PG 29
Rexel Artikelnr.: 2065374
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQS, AD34,5, Halter für Wellschlauch, einteilig mit Deckel, grau AD 34,5
Rexel Artikelnr.: 2679028
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQH, AD34,5, Schlauchhalter, grau, AD 34.5, VPE 25 Stück, RQH AD 34,5 GR
Rexel Artikelnr.: 2725668
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQB90-M, AD34,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung 90° Bogen für Wellschlauch, grau, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 34,5, M 32 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2679229
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQB90-M, AD34,5-M40, Kunststoff-Schnellverschraubung 90° Bogen für Wellschlauch, grau, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 34,5, M 40 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2679230
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQG-M, AD34,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, grau, gerade, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 34,5, M 32 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2679219
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQW-M, AD34,5-M40, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, grau AD 34,5, M 40 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2041261
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQG-M, AD34,5-M40, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, grau, gerade, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 34,5, M 40 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2033168
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQW-M, AD34,5-M32, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, grau AD 34,5, M 32 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2041260
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQW-P, AD34,5-PG29, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, grau AD 34,5, PG 29
Rexel Artikelnr.: 2015080
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQG-P, AD34,5-PG29, Kunststoff-Schlauchverschr. grau, AD 34,5, PG29, VPE 25 Stück
Rexel Artikelnr.: 2015047
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQGZ-M, AD34,5-M40, Kunststoff-Schnellverschraubung gerade für Wellschlauch, grau, Außengewinde metrisch, Zugentlastung, hochdichtend, AD 34,5, M 40 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2754339
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Kunststoff-Wellschlauch |
|
| Werkstoff |
Polyamid 6
|
|---|---|
| Innendurchmesser |
29 mm
|
| Farbe |
grau
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Durchmesser |
34,5 mm
|
| Nenndurchmesser |
34,5 mm
|
| UV-beständig |
Ja
|
| Ölbeständig |
Ja
|
| Zulassung nach UR |
Ja
|
| Druckfestigkeit |
125 N
|
| Zulassung nach UTAC |
Nein
|
| Zulassung nach Lloyd's Register TA |
Ja
|
| Zulassung nach Vd TÜV/GGVS |
Ja
|
| Zulassung nach DIN 5510 |
Ja
|
| Zulassung nach CSA |
Ja
|
| Nenngröße in Zoll |
1 Zoll
|
| Zugfestigkeit |
250 N
|
| Biegeverhalten |
flexibel
|
| Flammverbreitend |
Nein
|
| Biegeradius, statisch |
65 mm
|
|---|---|
| Brandschutz nach UL94 |
V0
|
| Schutzart |
IP68
|
| Ummantelungswerkstoff |
ohne Ummantelung
|
| Zulassung nach LUL/British Standard |
Ja
|
| Hochgleitfähige Innenschicht |
Nein
|
| Biegeradius, dynamisch |
120 mm
|
| Einsatztemperatur |
-40...115 °C
|
| Verschließbar (zweiteilig) |
Nein
|
| Längsgeschlitzt |
Nein
|
| Zulassung nach NF F 16-101 |
Ja
|
| Zulassung nach DIN EN 61386-23 |
Ja
|
| Mit Zugdraht |
Nein
|
| Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB |
Ja
|
| Zulassung nach DIN 5510_L |
Ja
|
| Einsatztemperatur |
-40...115
|
| Zolltarifnummer |
39173200
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.