Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 25 Meter , Vielfaches 25 Meter
FLEXA
RQGZ-M, AD34,5-M40, Kunststoff-Schnellverschraubung gerade für Wellschlauch, schwarz, Außengewinde metrisch, Zugentlastung, hochdichtend, AD 34,5, M 40 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2862377
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQB1 90-M, AD34,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung 90° Bogen für Wellschlauch, schwarz, Außengewinde metrisch, konisch dichtend, AD 34,5, M 32 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2092090
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQG-M, AD34,5-M40, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 34,5, M 40 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2659624
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQH, AD34,5, Halter für Wellschlauch, schwarz AD 34,5
Rexel Artikelnr.: 2725680
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQHD, AD34,5, Halterdeckel für Wellschlauchhalter, schwarz AD 34,5
Rexel Artikelnr.: 2725690
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQW-M, AD34,5-M40, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, schwarz AD 34,5, M 40 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2790022
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQW-M, AD34,5-M32, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, schwarz AD 34,5, M 32 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2790011
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQS, AD34,5, Halter für Wellschlauch, einteilig mit Deckel, schwarz AD 34,5
Rexel Artikelnr.: 2845460
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQW-P, AD34,5-PG29, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, schwarz AD 34,5, PG 29
Rexel Artikelnr.: 2862374
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQG-P, AD34,5-PG29, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, PG-Außengewinde, hochdichtend, AD 34,5, PG 29
Rexel Artikelnr.: 2862373
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQG1-M, AD34,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, Außengewinde metrisch, konisch dichtend, AD 34,5, M 32 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2862387
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQW1-M, AD34,5-M32, Schnellverschraubung für Wellschlauch, 90° Winkel, schwarz AD 34,5, M 32 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2862380
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQG-M, AD34,5-M32, Kunststoff-Schnellverschraubung für Wellschlauch, schwarz, gerade, Außengewinde metrisch, hochdichtend, AD 34,5, M 32 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2072271
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
FLEXA
RQB1 90-M, AD34,5-M40, Kunststoff-Schnellverschraubung 90° Bogen für Wellschlauch, schwarz, Außengewinde metrisch, konisch dichtend, AD 34,5, M 40 x 1,5
Rexel Artikelnr.: 2862408
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Kunststoff-Wellschlauch |
|
| Zulassung nach UTAC |
Nein
|
|---|---|
| Zulassung nach DIN 5510 |
Ja
|
| Zulassung nach Lloyd's Register TA |
Ja
|
| Zulassung nach CSA |
Ja
|
| Zulassung nach Vd TÜV/GGVS |
Nein
|
| Zulassung nach UR |
Ja
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Zugfestigkeit |
250 N
|
| Biegeverhalten |
flexibel
|
| Flammverbreitend |
Nein
|
| Ummantelungswerkstoff |
ohne Ummantelung
|
| Farbe |
schwarz
|
| Ölbeständig |
Ja
|
| UV-beständig |
Ja
|
| Nenndurchmesser |
34,5 mm
|
| Durchmesser |
34,5 mm
|
| Innendurchmesser |
29 mm
|
| Werkstoff |
Polyamid 6
|
| Schutzart |
IP68
|
| Brandschutz nach UL94 |
V2
|
|---|---|
| Biegeradius, statisch |
65 mm
|
| Druckfestigkeit |
750 N
|
| Verschließbar (zweiteilig) |
Nein
|
| Biegeradius, dynamisch |
120 mm
|
| Zulassung nach LUL/British Standard |
Nein
|
| Einsatztemperatur |
-40...120 °C
|
| Nenngröße in Zoll |
1 Zoll
|
| Längsgeschlitzt |
Nein
|
| Zulassung nach DIN EN 61386-23 |
Ja
|
| Zulassung nach NF F 16-101 |
Nein
|
| Mit Zugdraht |
Nein
|
| Hochgleitfähige Innenschicht |
Nein
|
| Einsatztemperatur |
-50...120
|
| Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
39173200
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.