Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Installation
  3. Kabeltragsysteme
  4. Gitterrinne
  5. 4013339343713
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Gitterrinne - GR 40.040 E3, Gitterrinne, U-förmig, 40x40x3000 mm, Draht-Ø 3,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304 - 4013339343713
NiedaxHesteller Logo
Niedax

GR 40.040 E3, Gitterrinne, U-förmig, 40x40x3000 mm, Draht-Ø 3,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

Rexel Artikelnr.: 
2756919
Hersteller Nummer: 
4013339343713
EAN Code: 
4013339343713
Produkt Type: 
GR 40.040 E3

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Meter

Min: 3 Meter , Vielfaches  3 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • KLWC 16 E3, Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör

    NIEDAX

    KLWC 16 E3, Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2545398

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • SKRWL 50, Schutzkappe, links, zur Abdeckung der Trennstegenden mit Höhe 50 mm, Kunststoff, PVC-weich, Farbe schwarz

    NIEDAX

    SKRWL 50, Schutzkappe, links, zur Abdeckung der Trennstegenden mit Höhe 50 mm, Kunststoff, PVC-weich, Farbe schwarz

    Rexel Artikelnr.: 2863283

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WRL 150.400/3, Weitspannkabelrinne, 150x400x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

    NIEDAX

    WRL 150.400/3, Weitspannkabelrinne, 150x400x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2868494

    

     Meter

    Min: 3 Meter , Vielfaches  3 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WSAS 150.300 S, Abschlussstück für WSL/WRL, 150x300 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

    NIEDAX

    WSAS 150.300 S, Abschlussstück für WSL/WRL, 150x300 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2812374

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • WSAS 150.400 S, Abschlussstück für WSL/WRL, 150x400 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

    NIEDAX

    WSAS 150.400 S, Abschlussstück für WSL/WRL, 150x400 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

    Rexel Artikelnr.: 2812373

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • GRS 110.100 E3, Gitterrinne, U-förmig, 110x100x3000 mm, Draht-Ø 4,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

    NIEDAX

    GRS 110.100 E3, Gitterrinne, U-förmig, 110x100x3000 mm, Draht-Ø 4,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304

    Rexel Artikelnr.: 2813161

    

     Meter

    Min: 3 Meter , Vielfaches  3 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • SKRWR 50, Schutzkappe, rechts, zur Abdeckung der Trennstegenden mit Höhe 50 mm, Kunststoff, PVC-weich, Farbe schwarz

    NIEDAX

    SKRWR 50, Schutzkappe, rechts, zur Abdeckung der Trennstegenden mit Höhe 50 mm, Kunststoff, PVC-weich, Farbe schwarz

    Rexel Artikelnr.: 2863282

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • GRBP 6 E3, Gitterrinnen-Befestigungsplatte, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, verpackt

    NIEDAX

    GRBP 6 E3, Gitterrinnen-Befestigungsplatte, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, verpackt

    Rexel Artikelnr.: 2801053

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • VP-MODUL C, Verpackungsmodul C, Boxtainer 1,14 x 0,80 x ca. 1,40

    NIEDAX

    VP-MODUL C, Verpackungsmodul C, Boxtainer 1,14 x 0,80 x ca. 1,40

    Rexel Artikelnr.: 2653372

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • GRSM 6 E3, Hakenschraube, Gewinde M6, mit verzahnter Flanschmutter, Ø 16 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 304 / A2

    NIEDAX

    GRSM 6 E3, Hakenschraube, Gewinde M6, mit verzahnter Flanschmutter, Ø 16 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 304 / A2

    Rexel Artikelnr.: 2677833

    

     Stück

    Min: 50 Stück , Vielfaches  50 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Gitterrinne, U-förmig, 40x40x3000 mm, Draht-Ø 3,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304
Gitterrinne, nach DIN EN IEC 61537, U-förmig, aus Stahldraht, punktgeschweißt. Stoßstellenverbinder müssen gesondert bestellt werden. Abmessung (ca. Maße) außen H x B : 40 x 40 mm Draht-Ø : 3,5 mm Maschenweite : 16 x 100 mm Lieferlänge L : 3000 mm geeignete Verbinder : 1 x GRV 6 E3 je Lieferlänge Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Gitterrinne
Drahtdurchmesser 3,5 mm
Ausführung ohne Verbinder
Integrierte Trennwand ohne
Länge 3.000 mm
Nutzbarer Querschnitt 858 mm²
Oberflächenschutz unbehandelt
Werkstoff rostfreier Stahl
Weitspann-Ausführung Nein
Farbe Edelstahl
Profilform U-Form
Höhe 40 mm
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Schraublose Verbinder Nein
Breite 40 mm
Werkstoffgüte Edelstahl 304 (1.4301)
 
Gewicht 0,376 kg/m
Einsatztemperatur -20...120 °C
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m 25
Drahtdurchmesser Querseite 3,5 mm
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m 70
Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537 1.000 mm
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 0,115
Art des Verbinders geschraubt
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m 115
Drahtdurchmesser Längsseite 3,5 mm
Arbeitslänge 3.000 mm
Zolltarifnummer 73089059
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe