Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 3 Meter , Vielfaches 3 Meter
NIEDAX
M 12/300, Gewindestab M12, Länge 300 mm, Stahl, gal. verzinkt DIN EN ISO 2081/4042,blaupassiviert, inkl.Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2006937
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
FLM 10X25 F, Flachrundkopfschraube M10, ähnl. DIN 603, Länge 25 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter
Rexel Artikelnr.: 2022119
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
M 10/2000, Gewindestab M10, Länge 2000 mm, Stahl, gal. verzinkt DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiviert,inkl.Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2025007
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
GRS 60.200 E3, Gitterrinne, U-förmig, 60x200x3000 mm, Draht-Ø 4,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304
Rexel Artikelnr.: 2065408
Min: 3 Meter , Vielfaches 3 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
WSV 105.390 E3, Stoßstellenverbinder, 106,5x390 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2037892
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
HK 610/30, Hakenkopfschraube M10, Länge 30 mm, Kopfbreite 13mm, Kopflänge 43,3mm, Stahl, gal.verz.DIN EN ISO 2081/4042, blaupassiv.,m. Mutter u. Scheibe
Rexel Artikelnr.: 2126932
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
I 80/3000 FL, I-Profil, DIN 1025, 80x42x3000 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
Rexel Artikelnr.: 2127357
Min: 3 Meter , Vielfaches 3 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
2991/3 FL, Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 22 mm, 48x26x3000 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
Rexel Artikelnr.: 2127442
Min: 3 Meter , Vielfaches 3 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
WWI 80, Wandanschlusswinkel, gleichschenklig, für Profil I 80, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2127441
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
FLM 6X12 F, Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter
Rexel Artikelnr.: 2127551
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Kabelrinne |
|
| Farbe |
ohne
|
|---|---|
| Länge |
3.000 mm
|
| Ausführung |
ohne Verbinder
|
| NATO-Lochbild |
Nein
|
| Materialstärke |
1,5 mm
|
| Nutzbarer Querschnitt |
38.215 mm²
|
| Rostfreier Stahl, gebeizt |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
bandverzinkt
|
| Seitenlochung |
Ja
|
| Weitspann-Ausführung |
Ja
|
| Werkstoff |
Stahl
|
| Breite |
300 mm
|
| Einsatztemperatur |
-20...120 °C
|
|---|---|
| Gewicht |
7,94673 kg/m
|
| Mit Oberteil |
Nein
|
| Montagelochung im Boden |
Ja
|
| Geeignet für Funktionserhalt |
Nein
|
| Höhe |
150 mm
|
| Werkstoffgüte |
rostfreier Stahl
|
| Art des Verbinders |
geschraubt
|
| Arbeitslänge |
3.000 mm
|
| Zolltarifnummer |
73089059
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.