Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
HAGER
BRH08029016, Brüstungskanal-Oberteil, halogenfrei, 80x2000mm, passend für BR, Verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2470832
Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
BR65X9, Kupplung Paar hfr BR 65x100/130/170/210D
Rexel Artikelnr.: 2133308
Min: 1 Beutel , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
BRKL, Kabelrückhalteklammer hfr für OT 80mm
Rexel Artikelnr.: 2163772
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
BRTB, Kabelrückhalteklammerbolzen hfr, 4 Stück
Rexel Artikelnr.: 2163815
Min: 1 Beutel , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
L6477VERZ, Trennwand Stahl zu BR/A/H/S mit C-Profil
Rexel Artikelnr.: 2176120
Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
BR651703H9016, Außeneck hfr BR/H/N/A/S 68x170 OT80 vw
Rexel Artikelnr.: 2274759
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
BR651705H9016, Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/H/N/A/S 68x170 mm OT 80 mm hfr vweiß
Rexel Artikelnr.: 2274697
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
BR6517079016, Schnittkasch. BR/H/N/A/S 68x170 OT80 vw
Rexel Artikelnr.: 2274763
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
BR651704H9016, Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x170 mm Oberteil 80 mm hfr verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2274975
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
BR170WK9016, Abschlussstück f. BR… 170mm Breite vw
Rexel Artikelnr.: 2274767
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
BR65170W9016, Wandanschlussblende zu BR/H/N/A/S 68x170 mm OT 80 mm aus Stahlblech verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2275070
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
BR6517069016, Endstück zu BR, schnittkaschierend, 68x170mm für Oberteil 80mm, Verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2475709
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
M1839, Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil, halogenfrei, LxH 2000x70mm
Rexel Artikelnr.: 2524767
Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
L6705BCHR, Halter f Trennwände BR/A/H/S m C-Profil
Rexel Artikelnr.: 2596645
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Geräteeinbaukanal |
|
| Montagelochung im Boden |
Ja
|
|---|---|
| Breite |
170 mm
|
| Anzahl der steckbaren Trennwände |
1
|
| Symmetrisch |
Ja
|
| Halogenfrei |
Ja
|
| Tiefe |
68 mm
|
| Nutzbarer Querschnitt |
10.050 mm²
|
| Farbe |
weiß
|
| RAL-Nummer |
9.016
|
| Montageart der Oberteile |
innenliegend
|
| Ausführung Rückwand (Innenseite) |
durchlaufendes C-Profil
|
| Mit Kanalverbinder |
Ja
|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
| Oberteilbreite 1 |
80 mm
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| Oberteile mitgeliefert |
Nein
|
| Oberteilbreite 3 |
0 mm
|
|---|---|
| Mit Schutzfolie |
Ja
|
| Bauform rechteckig |
Ja
|
| Werkstoffgüte |
ABS
|
| Länge |
2.000 mm
|
| Oberteilbreite 2 |
0 mm
|
| Mit Kabelhalteklammer |
Nein
|
| Anzahl der Oberteile |
1
|
| Schutzart |
IP40
|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Einsatztemperatur |
-5...90 °C
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
73269098
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
HAGER
BR65X9, Kupplung Paar hfr BR 65x100/130/170/210D
Rexel Artikelnr.: 2133308
Min: 1 Beutel , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.