Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
HAGER
LFF6009059016, Flachwinkel LF/LFF/LFH 60x90mm vweiß
Rexel Artikelnr.: 2329963
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LFF6009069016, Endstück LF/LFF/LFH (40,60)x90mm vweiß
Rexel Artikelnr.: 2329976
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LFF6009039016, Außeneck LF/LFF/LFH 60x90mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2330095
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
M7224, Kupplung halogenfrei zu LF/LFH Höhe 60mm
Rexel Artikelnr.: 2632196
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LFF6009049016, Inneneck LF/LFF/LFH 60x90mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2330162
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6009089016, T-Stück zu LF/LFH 60x90mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2330280
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
M7248, Klammer halogenfrei zu LF/LFH OT 90mm
Rexel Artikelnr.: 2632209
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6009069016, Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x90 mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2330353
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
MH2026, Trennwand Leitungsführungskanal C-Profil, Kunststoff halogenfrei, LxH 60x60mm
Rexel Artikelnr.: 2935163
Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Leitungsführungskanal |
|
| Länge |
2.000 mm
|
|---|---|
| Geeignet für Funktionserhalt |
Nein
|
| Oberflächenschutz |
unbehandelt
|
| Befestigungsart |
Bodenlochung
|
| Mit Kanalverbinder |
Ja
|
| Breite |
90 mm
|
| Mit Schutzfolie |
Nein
|
| Vorprägungen |
Nein
|
| Werkstoff |
Kunststoff
|
| RAL-Nummer |
9.016
|
| Nutzbarer Querschnitt |
4.360 mm²
|
| Farbe |
weiß
|
| Anzahl der festen Trennwände |
0
|
| Höhe |
60 mm
|
| Mit Kabelhalteklammer |
Ja
|
| Halogenfrei |
Ja
|
|---|---|
| Werkstoffgüte |
ABS
|
| Ausführung Deckel |
lose
|
| Transparent |
Nein
|
| Anzahl der steckbaren Trennwände |
1
|
| Lieferung auf Rolle |
Nein
|
| Farbe |
verkehrsweiß
|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Schutzart |
IP30
|
| Einsatztemperatur |
-5...90 °C
|
| Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
39259020
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.