Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Ausgleichs & Thermoleitungen
  4. Thermoausgleichsleitung
  5. 0161007
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Thermoausgleichsleitung - 0161007, KE4L-SIL-S Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC oval - 0161007
LappkabelHesteller Logo
Lappkabel

0161007, KE4L-SIL-S Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC oval

Rexel Artikelnr.: 
1117920
Hersteller Nummer: 
0161007
EAN Code: 
4044773074314
Produkt Type: 
0161007

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Schnittware
Available Lengths

Verpackungsgrößen

Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar

Einheit
Menge
1 Stück
1 Meter
 Meter

Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

KE4L-SIL-S Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC oval
Im Umfeld der Temperaturmessung bzw. Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement. Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwählen., Leitermaterialien (Legierungen): Fe/CuNi (LX, JX) Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen, NiCr/Ni (K, KX, KCA) K- und KX-Version - Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen KCA Version: Ausgleichslegierungen (bei KCA: Fe/CuNi), nicht identisch mit Thermoelement Legierungen, PtRh/Pt (RCB, SCB) Ausgleichslegierungen (für RCB, SCB: Cu/CuNi) sind nicht identisch mit Thermoelement Legierungen, Ermöglicht Temperaturmessung auch an Stellen, an denen keine kontaktlose Temperaturmessung möglich oder sinnvoll ist, Platzsparend und flexibel, Für detaillierte Informationen, siehe Anhang T8 und Datenblätter, Verwendete Aufbau-Abkürzungen: PVC:Polyvinylchlorid SIL: Silikonkautschuk GL: Glasseide FEP: Fluorethylenpropylen EGL: E-Glas C: Kupferabschirmgeflecht ST: Aluminiumfolienschirm S: Stahldrahtgeflecht, Aufbaubeispiel für PVC-PVC-S-PVC: - PVC Aderisolation - PVC Innenmantel - Stahldrahtgeflecht - PVC Außenmantel, Bildbeispiele (von oben nach unten): Fe/CuNi DIN 2x1,5 PVC NiCr/Ni IEC 2x1,5 GL-GL PtRh/Pt IEC 2x1,5 GL-GL-S NiCr/Ni DIN 2x1,5 SIL-GL NiCr/Ni DIN 2x1,5 PVC-PVC PtRh/Pt DIN 2x1,5 SIL-SIL Fe/CuNi IEC 2x1,5 SIL-SIL-S NiCr/Ni IEC 2x1,5 SIL PtRh/Pt IEC 2x1,5 S, Farbkennzeichnung DIN 43710 Minusleiter und Mantel: Fe/CuNi: blau NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: weiß Plusleiter: jeweils rot IEC 60 584 Plusleiter und Mantel: Fe/CuNi: schwarz NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: orange Minusleiter: jeweils weiß,




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Thermoausgleichsleitung
Werkstoff der Aderisolation PVC
Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig
AWG-Querschnitt 16
Leiter-Material Leiter 1 Fe
Anzahl der Thermo-Paare 1
Bewehrung Ja
Mantelmaterial Silikonkautschuk
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse ohne
Aufmachung Schnitt
Schutzmantel nein
Schirm über Verseilelement ohne
Mantel-Farbe schwarz
Schirm über Verseilung ohne
Leiter-Material Leiter 2 CuNi (Konstantan)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung ohne
 
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 96 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 96 mm
Spezifizierung Aderisolation PVC
Spezifizierung Mantelmaterial PVC
Maximallänge Ring 0 m
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten ohne
AWG-Größe 16
Leiternennquerschnitt 1,5 mm²
Kabelgeometrie sonstige
Leiternennquerschnitt 1 mm²
Zolltarifnummer 85444993
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe