Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Datenkabel
  4. Daten- und Kommunikationskabel
  5. 60013181
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Daten- und Kommunikationskabel - UC900 HS23 C7 S/FTP 2x4P LSHF 100DW, Kat.7;S/FTP;HS23;DX;Eca;LSHF; 10Gbit;1000MHz;orange;100DW - 60013181
DrakaHesteller Logo
Draka

UC900 HS23 C7 S/FTP 2x4P LSHF 100DW, Kat.7;S/FTP;HS23;DX;Eca;LSHF; 10Gbit;1000MHz;orange;100DW

Rexel Artikelnr.: 
5034344
Hersteller Nummer: 
60013181
EAN Code: 
4065624013702
Produkt Type: 
UC900 HS23 C7 S/FTP 2x4P LSHF 100DW

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Fertige Aufmachung
Available Lengths
 Meter

Min: 100 Meter , Vielfaches  100 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • NCAT7HSE238P100M.01, Kat.7,S/FTP, AWG23,DX,Eca, 10Gbit,1000MHz,orange,100DW

    NEWLEC

    NCAT7HSE238P100M.01, Kat.7,S/FTP, AWG23,DX,Eca, 10Gbit,1000MHz,orange,100DW

    Rexel Artikelnr.: 5083756

    

     Meter

    Min: 100 Meter , Vielfaches  100 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Kat.7;S/FTP;HS23;DX;Eca;LSHF; 10Gbit;1000MHz;orange;100DW
20% mehr Reichweite bei 10GBit; bis 20% Einsparpotential
Geltende Normen:
EN 50173-1; EN 50288-4-1
ISO/IEC 11801; IEC 61156-5
IEEE 802.3at
Aufbau: Leiter: Cu-Draht, blank Ø 0,64 mm (AWG 23)
Isolierung: Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,6 mm
Verseilung: 2 Adern zum Paar
Paarabschirmung: Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie
Verseilung zur Seele: 4 Paare (PiMF) zur Seele
Gesamtabschirmung: Cu-Geflecht verzinnt
Schutzmantel: Halogenfrei flammwidrig nach EN 50290-2-27, Blau RAL 5024
Mechanische Eigenschaften:
Biegeradien
ohne Zugbelastung 4 x D
mit Zugbelastung 8 x D
Betriebstemperaturbereich: ruhend -20°C bis +60°C, bewegt 0°C bis +50°C
Elektrische Eigenschaften (bei 20°C + 5°C):
Kapazität bei 800 Hz: Nom. 44 nF/km Wellenwiderstand: (100 + 15) V
NVP: 79%
Kopplungswiderstand: bei 10 MHz < 100 mV/m, Kapazitätsunsymetrie (Paar/Ende) < 1500 pF/km
Gemessen bis 1000 MHz
 

Metallzahl (Kupfer): 5,200 per 100 Meter


Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Daten- und Kommunikationskabel
Außen-Ø ca. 15 mm
Verseilelement Paare
NVP-Wert 79 %
Ader-Zahl 16
Leiter-Material Kupfer blank
Mantel-Farbe orange
Flammwidrig Ja
Schirm über Verseilung Folie
Werkstoff der Aderisolation Polyethylen
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca
Aufmachung R100
 
Gewicht ca. kg/km 109,2
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Ja
Kategorie 7
Schirm über Verseilelement Al-Folie
Mantelmaterial LSHF-B
Maximallänge Ring 100 m
Leiternennquerschnitt 0,64 mm²
Gewicht 109,2
Zolltarifnummer 85444920
Newlec Nein
Herkunftsland Slowakei
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe