Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Energiekabel
  4. Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung
  5. 1243000/50
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung - 1243000/50, ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X50 GNYE - 1243000/50
LappkabelHesteller Logo
Lappkabel

1243000/50, ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X50 GNYE

Rexel Artikelnr.: 
1052230
Hersteller Nummer: 
1243000/50
EAN Code: 
4044776766629
Produkt Type: 
1243000/50

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Kabelaufmachungen

Schnittware

oder
50 Meter
500 Meter
Fertige Aufmachung
Available Lengths
 Meter

Min: 50 Meter , Vielfaches  50 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

ÖLFLEX® HEAT 125 SC 1X50 GNYE
Für die Verdrahtung bzw. den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, Schaltanlagen und Verteilern im Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau, Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Wickelgüter, (Elektro-)Magnete, Pumpen, elektrische Anlagen, Wärmebehandlungsanlagen, Druckgießtechnik, Wärme- und Kältetechnik, Zum Konfektionieren von Kabelbäumen und zum Verdrahten bei der Schaltschrankinstallation, Sicherheit in Bereichen mit hoher Personenkonzentration, Reduktion der Brandfortleitung, Rauchgasdichte und deren Toxizität im Brandfall, Minimierung von Brandfolgeschäden an Gebäuden und Betriebsmitteln durch toxische Säurebildung, Zertifiziert für maritimen Einsatz, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Isolation aus elektronenstrahlvernetztem Polyolefin-Copolymer, Bauart H05Z-K und H07Z-K gemäß EN 50525-3-41 mit erweiterten Eigenschaften, Germanischer Lloyd (GL) Zertifkat Nr. 11118-14HH, Brandverhalten: - Flammwidrigkeit (IEC 60332-1-2) - Halogenfreiheit (IEC 60754-1) - Korrosivität der Gase (IEC 60754-2) - Rauchgasdichte (IEC 61034-2) - Niedrige Toxizität (EN 50305), UV-beständig nach ISO 4892-2, Abriebfest und kerbzäh, Erweitertes Brandverhalten: H05Z-K (0,5mm² bis 1,0mm²): siehe Datenblatt H07Z-K (≥ 1,5mm²): keine Brandfortleitung nach IEC 60332-3-24 bzw. IEC 60332-3-25, Ölbeständig nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),

Metallzahl (Kupfer): 48,000 per 100 Meter


Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Energiekabel < 1 kV, für feste Verlegung
Nennspannung U 450 V
Nennspannung U0 750 V
Werkstoff der Aderisolation Copolymer, vernetzt
Aufmachung R50
Ader-Farbe grün/gelb
Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Außen-Ø ca. 12,5 mm
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 Ja
Identifikations-/Codierfarbe Ader sonstige
Leiter-Material Kupfer
Leiternennquerschnitt 50 mm²
Leiter-Oberfläche verzinnt
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung s1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten ohne
Max. zulässige Leitertemperatur 125 °C
Gewicht 512
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung a1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Dca
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 Nein
Flammwidrig nach EN 60332-3-25 (Cat D) Nein
Flammwidrig nach EN 60332-3-21 (Cat A F/R) Nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 50 mm
Halogenfrei nach EN 60754-3 Nein
 
Funktionserhalt nach BS 8434-2 Nein
Flammwidrig nach EN 60332-3-23 (Cat B) Nein
Flammwidrig nach IEC/EN 60332-3-22
Halogenfrei nach EN 60754-1 Ja
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -55...125 °C
Kabelgeometrie rund
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Nein
Funktionserhalt nach BS 8491 nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen Ja
Funktionserhalt nach BS 6387 CWZ Nein
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Flammwidrig nach EN 60332-3-22 (Cat A) Ja
Flammwidrig nach EN 60332-1-2 Nein
Halogenfrei nach EN 60754-2 Nein
Flammwidrig nach EN 60332-3-24 (Cat C) Nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-21 Nein
Ader-Zahl 1
Funktionserhalt ohne
Spezifizierung Aderisolation sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 Nein
Zolltarifnummer 85444995
Newlec Nein
Herkunftsland Südkorea
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe