Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Hochspannungskabel
  4. Energiekabel >= 1 kV, für feste Verlegung
  5. E90 -J 3X1,5RE, Eucasafe NHXH FE180 E90 Schnitt
  • 
Product videos
Product images
E90 -J 3X1,5RE, Eucasafe NHXH FE180 E90 Schnitt
 Zurück
 nächstes
Energiekabel >= 1 kV, für feste Verlegung - E90 -J 3X1,5RE, Eucasafe NHXH FE180 E90 Schnitt
Kabel & LeitungenHesteller Logo
Kabel & Leitungen

E90 -J 3X1,5RE, Eucasafe NHXH FE180 E90 Schnitt

Rexel Artikelnr.: 
1020149
Produkt Type: 
E90 -J 3X1,5RE

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

1 Meter
Schnittware
Available Lengths
 Meter

Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • E90-J 3x1,5RE, PRAKAB (N)HXH FE180 E90 Schnitt

    KABEL & LEITUNGEN

    E90-J 3x1,5RE, PRAKAB (N)HXH FE180 E90 Schnitt

    Rexel Artikelnr.: 1057785

    

     Meter

    Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Eucasafe NHXH FE180 E90 Schnitt
gemäß DIN VDE 0266
Verwendung: halogenfreie Starkstromkabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall dürfen in Innenräumen, in Luft oder Beton verlegt werden. Direkte Verlegung in Erde oder Wasser ist nicht zulässig. Eine Verlegung im Rohr ist jedoch zulässig, wenn Vorkehrungen getroffen sind, dass sich im Rohr keine Wasseransammlung bilden kann. Diese Kabel sind geeignet für den Anschluss von Geräten der Schutzklasse II. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Kabel vor äußeren Einflüssen und mechanischen Beschädigungen geschützt werden.
Aufbau:
1. Kupferleiter: blank eindrähtig oder mehrdrähtig
2. Isolation: vernetzte halogenfreie keramisierbare 2-Lagenisolierung HXI2, Aderfarben gemäß HD308
3. Gemeinsame Aderumhüllung
4. Außenmantel: halogenfreie Polymermischung orange
Eigenschaften:
• Halogenfrei, keine korrosiven Gase (EN 60754-2)
• Brandhemmend (EN 60332-3-24)
• Minimale Rauchentwicklung (EN 61034)
• Isolationserhalt FE 180 (DIN VDE 0472-814)
• Funktionserhalt E 90 (DIN 4102 Teil 12)
• Betriebstemperatur: -30... +90 °C
• Verlegetemperatur: -5... +50 °C
• Mindestbiegeradius: Vielleiter: 12 x D / Einleiter: 15 x D
• Aktuelle Verlegehinweise und Prüfzeugnisse finden Sie unter: http://www.eupen.de/cable/download/approvals.html
Mindestbiegeradius: Vielleiter: 12 x D / Einleiter: 15 x D
Hohlpreis

Metallzahl (Kupfer): 4,300 per 100 Meter


Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Energiekabel >= 1 kV, für feste Verlegung
LWL-Elemente Nein
Leiter-Material Kupfer
Isolationserhalt nach IEC 60331 Nein
Nennspannung U 1 kV
Leiter längswasserdicht Nein
Hilfsader-Nennquerschnitt 0 mm²
Bleimantel Nein
Beidraht Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten ohne
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 112,8 mm
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Ja
Schichtenmantel Nein
Ader-Kennzeichnung gem. HD308
Leiter-Form rund
Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt 0 mm²
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5...50 °C
Schirm Nein
Schirm längswasserdicht Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung ohne
Raucharm nach EN IEC 61034-2 Ja
Konzentrischer Leiter ohne
Spezifizierung Aderisolation vernetzte halogenfreie keramisierbare 2 Lagenisolierung
Ölbeständig nach IEC 60811-404 Nein
Mantel-Farbe orange
Ader-Zahl 3
Nennspannung U0 0,0006 kV
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -25...80 °C
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse ohne
Funktionserhalt E90
Außen-Ø ca. 9,4 mm
Äußere Leitschicht Nein
Flammwidrig nach IEC/EN 60332-3-24
Innere Leitschicht Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung ohne
Leiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial Polyolefin
Leiternennquerschnitt (AWG) 16
Leitfähige Beschichtung Nein
Isolationserhalt FE 180
 
Spezifizierung Mantelmaterial halogenfreie Polymermischung
Hilfsleiter-Zahl 0
Leiter-Oberfläche blank
AWG-Größe 16
Bewehrung Nein
Raucharm nach EN 61034-2 Ja
Werkstoff der Aderisolation Polyolefin
Max. zulässige Leitertemperatur 90 °C
Leiterwiderstand bei 20 °C 12,1
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 Ja
Mit Schutzleiter Nein
Halogenfrei nach EN 60754-1 Ja
Funktionserhalt nach BS 6387 CWZ Nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-21 Nein
Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel Nein
Halogenfrei nach EN 60754-3 Ja
Geeignet als Hochspannungskabel Nein
Flammwidrig nach EN 60332-3-22 (Cat A) Nein
Gewicht 142
Flammwidrig nach EN 60332-3-24 (Cat C) Ja
Geeignet als Mittelspannungskabel Nein
Flammwidrig nach EN 60332-1-2 Ja
Flammwidrig nach EN 60332-3-25 (Cat D) Nein
Kabelgeometrie rund
Zertifiziert für Schiffsanwendungen Nein
Halogenfrei nach EN 60754-2 Ja
Leiternennquerschnitt 1,5 mm²
Flammwidrig nach EN 60332-3-21 (Cat A F/R) Nein
Flammwidrig nach EN 60332-3-23 (Cat B) Nein
Geeignet als Installationskabel Ja
Funktionserhalt nach BS 8434-2 Nein
Funktionserhalt nach BS 8491 nein
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m 0,7
Maximallänge Ring 100 m
Aufmachung Schnitt
Gewicht ca. kg/km 142
Leiternennquerschnitt 1,5 mm²
Zolltarifnummer 85444991
Newlec Nein
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe