Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Koaxkabel
  4. Koaxialkabel
  5. 21510027
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Koaxialkabel - LCD 111 A+/500m, LCD 111 A+ Koaxialkabel 500m - 21510027
KathreinHesteller Logo
Kathrein

LCD 111 A+/500m, LCD 111 A+ Koaxialkabel 500m

Rexel Artikelnr.: 
5046570
Hersteller Nummer: 
21510027
EAN Code: 
4021121531507
Produkt Type: 
LCD 111 A+/500m

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Fertige Aufmachung
Available Lengths
 Meter

Min: 500 Meter , Vielfaches  500 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • HCOAX 111 500, SAT Koaxialkabel 110 dB, dreifach geschirmt, 500m, mit verklebter 1. Folie

    NEWLEC

    HCOAX 111 500, SAT Koaxialkabel 110 dB, dreifach geschirmt, 500m, mit verklebter 1. Folie

    Rexel Artikelnr.: 5037763

    

     Meter

    Min: 500 Meter , Vielfaches  500 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Bauproduktenverordnung
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 DOP-Erklärung (Declaration of performance)
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Bauproduktenverordnung
 DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)
 DOP-Erklärung (Declaration of performance)
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

LCD 111 A+ Koaxialkabel 500m
Koaxkabel, Antennenkabel, Kabellänge: 500 m, Funktion: HDTV tauglich, geeignet für Hausinstallation, Innenleiter: 1,13 Cu, Kabeldurchmesser: 7 mm, Impedanz: 75 Ohm, Schirmungsmaß: 120 dB, Metermarkierung

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Koaxialkabel
Mantel-Farbe weiß
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40...70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -25...70 °C
Innenleiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter 6,9 mm
Wellenwiderstand 75 Ohm
Dielektrikum Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Durchmesser Innenleiter 1,1 mm
Außenleiter-Form Folie + Geflecht
Außenleiter-Material Kupfer
Innenleiter-Material Kupfer
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Nein
Mantelmaterial Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung Nein
Außen-Ø ca. 7 mm
UV-beständig Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung ohne
Außenleiter-Oberfläche verzinnt
Innenleiter-Oberfläche blank
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca
Aufmachung T500
Gewicht ca. kg/km 51
Spezifizierung Mantelmaterial sonstige
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung 70 mm
Anzahl der Schirmlagen 3
Geeignet zur Verlegung im Erdreich Nein
 
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung ohne
Maximallänge Ring 0 m
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 34 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 45 mm
Gewicht 51
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) Nein
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung 0,15 kN
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) Nein
Material Bewehrung sonstige
Anzahl der Mantelschichten 1
Zulässige Art der Installation im Erdreich freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung
2-Ader-Koaxialkabel (Twinax) Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) Nein
Gepaartes Koaxialkabel Nein
Mit Nagetierschutz Nein
Bewehrung/Armierung ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-23 Nein
Zolltarifnummer 85442000
Newlec Nein
Herkunftsland Türkei
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe