Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Kran & Hebezeugleitungen
  4. Energiekabel >= 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
  5. 0036445
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Energiekabel >= 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz - 0036445, ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X25+3G4 BK - 0036445
LappkabelHesteller Logo
Lappkabel

0036445, ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X25+3G4 BK

Rexel Artikelnr.: 
1015096
Hersteller Nummer: 
0036445
EAN Code: 
4044773062137
Produkt Type: 
0036445

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

500 Meter
1000 Meter
Schnittware
Available Lengths
 Meter

Min: 1 Meter , Vielfaches  1 Meter

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • 0036445/500, ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X25+3G4 BK

    LAPPKABEL

    0036445/500, ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X25+3G4 BK

    Rexel Artikelnr.: 1051875

    

     Meter

    Min: 500 Meter , Vielfaches  500 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 0036445/1000, ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X25+3G4 BK

    LAPPKABEL

    0036445/1000, ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X25+3G4 BK

    Rexel Artikelnr.: 1050639

    

     Meter

    Min: 1000 Meter , Vielfaches  1000 Meter

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 RoHS-Erklärung
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt für Energielabel

Beschreibung



Beschreibung

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X25+3G4 BK
Verbindungsleitung zwischen Frequenzumrichter und Motor, Papierindustrie, Chemische Industrie, Schwerindustrie, In trockenen, feuchten u. nassen Räumen, EMV-gerechter Aufbau drehzahlgeregelter elektrischer Antriebe konform zu EN 61800-3, Hohe Leistungsübertragung für große Antriebe, Ausführungen mit schwarzem Außenmantel eignen sich für Verlegung im Freien sowie direkt in Erde, Größere Leitungslängen zwischen Umrichter und Antrieb durch kapazitätsarme Konstruktion möglich, Erdsymmetrische 3+3 Version unterstützt die Reduktion von Lagerströmen, Feindrähtiger, blanker Kupferleiter, Aderisolation: Polyethylen (PE), Adern konzentrisch verseilt (symmetrisch gedrittelter Schutzleiter bei 3+3 Version ist zwickelfüllend zwischen den Leistungsadern aufgeteilt), Abschirmung: Alukaschierte Folienbewicklung kombiniert mit verzinntem Kupfergeflecht, 4-adrige Version: Wahlweise transparenter oder schwarzer PVC-Außenmantel, 3+3 adrige Version: PVC-Außenmantel, schwarz - kälteflexibel, In Anlehnung an VDE 0207 / 0250 / 0295, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2,

Metallzahl (Kupfer): 113,600 per 100 Meter


Die Metallzahl ist eine rein kaufmännische Berechnungsgröße und kann - wenn auch branchenüblich in kg/km angegeben - vom tatsächlichen Metallgewicht abweichen.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Energiekabel >= 1 kV, für ortsveränderlichen Einsatz
Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig
Außen-Ø ca. 23,8 mm
Nennspannung U 1 kV
Nennspannung U0 0,0006 kV
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5...70 °C
Hilfsleiter-Zahl 3
Leiter-Material Kupfer
Leiter-Form rund
Beidraht Nein
Max. zulässige Leitertemperatur 90 °C
Ader-Zahl 3
Schirm Ja
Mantelmaterial PVC
Mantel-Farbe schwarz
Flammwidrig nach EN 60332-1-2
Ader-Kennzeichnung Farbe
Werkstoff der Aderisolation PE
Aufmachung Schnitt
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 95,2 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse Eca
 
Mit Schutzleiter Ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung ohne
Übl. Trommelgr. b. 500 m Ø m k.A.
Maximallänge Ring 100 m
Leiter-Oberfläche blank
Hauptader-Kennzeichnung Farbe
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 Nein
Gewicht 1.350
Spezifizierung Mantelmaterial sonstige
Spezifizierung Aderisolation Polyethylen (PE)
Leiternennquerschnitt 25 mm²
Kabelgeometrie rund
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung 357 mm
Hauptader-Zahl 3
Hauptleiter-Nennquerschnitt 25 mm²
Zolltarifnummer 85444995
Newlec Nein
Herkunftsland Italien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe