Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Kabel & Leitungen
  3. Lichtwellenleitertechnik
  4. LWL-Kabel
  5. XUFN05321
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
LWL-Kabel - XUFN05321, Lichtleiter für Verstärker, Kunstst., 2m, Bemessungsschaltabstand 70mm - XUFN05321
TELEMECANIQUEHesteller Logo
TELEMECANIQUE

XUFN05321, Lichtleiter für Verstärker, Kunstst., 2m, Bemessungsschaltabstand 70mm

Rexel Artikelnr.: 
2074707
Hersteller Nummer: 
XUFN05321
EAN Code: 
3389110345308
Produkt Type: 
XUFN05321

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Gebrauchsanleitung
 RoHS-Erklaerung
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Lichtleiter für Verstärker, Kunstst., 2m, Bemessungsschaltabstand 70mm
Dieses Produkt ist Teil der XU-Reihe, einem Angebot an photoelektrischen Sensoren. Dieser fotoelektrische Sensor in XUF-Faserausführung. Sie verfügt über ein System zur Erkennung von Reflexionen. Er unterstützt 0,07 m Nennschaltabstand. Es ist mit einem Standard-Gewindeanschluss, 2 x Ø1mm Glasfaserkern ausgestattet. Es handelt sich um ein Produkt mit Schutzart IP64 und IP641. Der Lichtwellenleiter besteht aus PMMA mit PE-Mantel. Die Abmessungen sind 2 m (Länge), 2,2 mm (Außendurchmesser) und das Gewicht beträgt 0,03 kg. Es ist ideal für Materialtransport, Verpackung, Etikettierung, Montage, Aufzüge, Rolltreppen oder Lebensmittel- und Getränkeindustrie.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
LWL-Kabel
UV-beständig Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) Nein
Kabel längswasserdicht Nein
Kabelgeometrie rund
Kabel querwasserdicht Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse ohne
Farbcodierung LWL-Kabel nach S-12 Skanova-Standard Nein
Raucharm nach EN 61034-2 Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) Nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-23 Nein
Leitungs-Breite ca. 1 mm
Anzahl der Fasern 2
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) Nein
Leitungs-Höhe ca. 1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt 25 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung ohne
Funktionserhalt nach EN 50200 ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-25 ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung ohne
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 Nein
Mit Zugentlastung Nein
Bewehrung/Armierung ohne
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 Nein
Faser-Anzahl je Ader 2
 
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten ohne
Flammwidrig nein
Außen-Ø ca. 2,2 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Nein
Gewicht 0,03
Einblasbar Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) Nein
Kabel metallfrei Nein
Bewehrung Nein
Mit Nagetierschutz Nein
Mantelmaterial sonstige
Funktionserhalt ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 Nein
Spezifizierung Mantelmaterial Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe grau
Ader-Art sonstige
Chemisch beständig Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2 Nein
Zolltarifnummer 90011090
Newlec Nein
Herkunftsland Spanien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe