2. Lichttechnik
  3. Lichtbandsystem
  4. Tragschiene für Lichtbandsystem
  5. 7272600
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Tragschiene für Lichtbandsystem - 07650 L300 7LV 150 01, Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line weiß - 7272600
TriluxHesteller Logo
Trilux

07650 L300 7LV 150 01, Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line weiß

Rexel Artikelnr.: 
3250432
Hersteller Nummer: 
7272600
EAN Code: 
4018242432554
Produkt Type: 
07650 L300 7LV 150 01
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
  • A01SKX/1500, Mechanisches Zubehör 765... E-Line Edelstahl

    TRILUX

    A01SKX/1500, Mechanisches Zubehör 765... E-Line Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 3250213
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
  • D01X, D01X Deckenbefestigungsklammer

    TRILUX

    D01X, D01X Deckenbefestigungsklammer

    Rexel Artikelnr.: 3279992
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
  • 07650 BL-M L225 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    TRILUX

    07650 BL-M L225 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    Rexel Artikelnr.: 3253900
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
  • 07650 BL-M 5-pol L75 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    TRILUX

    07650 BL-M 5-pol L75 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    Rexel Artikelnr.: 3253799
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
  • 07650 BL L75 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    TRILUX

    07650 BL L75 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    Rexel Artikelnr.: 3253801
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
  • 07650 BL-M 5-pol L37 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    TRILUX

    07650 BL-M 5-pol L37 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    Rexel Artikelnr.: 3253658
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
  • A01SX/5000, Mechanisches Zubehör 765... E-Line Edelstahl

    TRILUX

    A01SX/5000, Mechanisches Zubehör 765... E-Line Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 3253639
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
  • 07650 BL-M 5-pol L150 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    TRILUX

    07650 BL-M 5-pol L150 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    Rexel Artikelnr.: 3253050
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
  • 07650 BL L112 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    TRILUX

    07650 BL L112 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    Rexel Artikelnr.: 3253064
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
  • 07650 BL-M L187 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    TRILUX

    07650 BL-M L187 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    Rexel Artikelnr.: 3253630
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
  • A01DSX/5000, Mechanisches Zubehör 765... E-Line Edelstahl

    TRILUX

    A01DSX/5000, Mechanisches Zubehör 765... E-Line Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 3253464
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
  • 07650 BL L37 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    TRILUX

    07650 BL L37 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    Rexel Artikelnr.: 3251361
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
  • A01SX/3000, Mechanisches Zubehör 765... E-Line Edelstahl

    TRILUX

    A01SX/3000, Mechanisches Zubehör 765... E-Line Edelstahl

    Rexel Artikelnr.: 3252725
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
  • 07650 BL-M L75 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    TRILUX

    07650 BL-M L75 01, Mechanisches Zubehör 765... E-Line weiß

    Rexel Artikelnr.: 3252231
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
 Deeplink REACH
 Masszeichnung
 RoHS-Erklaerung
 Montageanleitung
 Garantieerklärung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Masszeichnung
 RoHS-Erklaerung
 Montageanleitung
 Garantieerklärung
 Gebrauchsanleitung
 Montageanleitung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Tragprofile / Basiseinheiten 765... E-Line weiß
Tragprofil für E-Line 7651 Lichtband-Anwendungen. Zur vereinfachten Montage ist eine vormontierte Lichtbandkupplung zur Verbindung mit einem weiteren Tragprofil im Lieferumfang enthalten. Länge des Tragprofils: 2950 mm. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Leitungsquerschnitt 2,5 mm2. Mit 2 Trennstecker-Oberteile zur werkzeuglosen, elektrischen Verbindung der Geräteträger in jeweils 1500 mm Abstand. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Die wärmebeständige Durchgangsverdrahtung ist mit allen notwendigen Komponenten werksseitig komplett ausgeführt. Alle Verbindungen sind als Schnellanschluss verpolungssicher ausgeführt. Durch eine obere Ausbrechöffnung (M20/PG13,5) kann die Einspeisung ohne Zubehör erfolgen. Der Tragprofilkörper besteht aus feuerverzinktem Stahlblech. Oberfläche weiß beschichtet.
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
Tragschiene für Lichtbandsystem
Höhe 41 mm
Mit Verdrahtung Ja
Länge 2.950 mm
Querschnitt Verdrahtungsadern 2,5 mm²
Schutzart IP20
Farbe weiß
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 I
Variabler Geräteträgerabstand Nein
Geeignet für Kabelrinne Nein
 
Werkstoff Stahl
Mit Kabelrinne Nein
Ausführung 2-längig
Verdrahtungsadern 7
Farbe weiß
Integrierte elektromechanische Kupplung Ja
Breite 63 mm
Zolltarifnummer 94059900