Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Decken-/Wandleuchte
  5. 51FA207P430B
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Decken-/Wandleuchte - 51FA207P430B, Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS PC 3.800 LED Monsun 31 - 51FA207P430B
SitecoHesteller Logo
Siteco

51FA207P430B, Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS PC 3.800 LED Monsun 31

Rexel Artikelnr.: 
3319955
Hersteller Nummer: 
51FA207P430B
EAN Code: 
4058352419533
Produkt Type: 
51FA207P430B

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör / Ähnliches

  • NLEDFRL150_6600L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1500 mm, IP66, 6600 lm, 4000 K, 55 W, IK10

    NEWLEC

    NLEDFRL150_6600L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1500 mm, IP66, 6600 lm, 4000 K, 55 W, IK10

    Rexel Artikelnr.: 3328998

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • NLEDFRL120_4400L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1200 mm, IP66, 4400 lm, 4000 K, 38 W, IK10

    NEWLEC

    NLEDFRL120_4400L.01, LED-Feuchtraumleuchte, 1200 mm, IP66, 4400 lm, 4000 K, 38 W, IK10

    Rexel Artikelnr.: 3328999

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS PC 3.800 LED Monsun 31
Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS PC 3.800 LED Monsun 31

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Decken-/Wandleuchte
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Breite 68 mm
Lichtverteilung symmetrisch
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Polzahl 3
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtstrom 3.800 lm
Anschlussart sonstige
Spannungsart AC
Dimmung RF Nein
Fassung ohne
Geeignet für Deckenmontage Ja
Farbe grau
Form der Leuchte eckig
Ausstrahlungswinkel freistrahlend/diffus
Leistung 28 W
Leuchtenlichtausbeute 136 lm/W
Lichtaustritt direkt
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20...40 °C
Leuchtmittelanzahl 1
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Schutzart IP66
Farbtemperatur 4.000...4.000 K
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Art der Verdrahtung geeignet für Durchgangsverdrahtung
Mit Luftschlitzen Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Höhe/Tiefe 76 mm
Länge 1.458 mm
Dimmung GPRS Nein
Geeignet für Pendelaufhängung Nein
Dimmung Zigbee Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24 Ja
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung Touch and Dim Nein
Schutzklasse nach IEC 61140 II
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Betriebsgerät EVG
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ausführung des Rasters ohne
Dimmung DMX Nein
Geeignet für Aufbaumontage Ja
Mit Leuchtmittel Ja
Mit Lichtsensor Nein
CRI 80-89
 
Dimmung 0-10 V Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Max. Systemleistung 28 W
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Schlagfestigkeit IK08
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät Nein
Nennspannung 220...240 V
Dimmung DALI Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Ja
Geeignet für Einbaumontage Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung programmierbar Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Farbtemperatur 4.000
Farbtemperatur einstellbar nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Oberflächenschutz Gehäuse satiniert
Farbe grau
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM4
Ausstrahlungswinkel freistrahlend
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Notstromversorgung integriert Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Dimmung DALI-2 Nein
Austauschbares Betriebsgerät Nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) Nein
Geeignet für Wandmontage Nein
Zolltarifnummer 94051140
Newlec Nein
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe